| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
HONDA
Código Original: 91545SE0003 (Aplicável)
Grampo do Para-barro
• City (2009 até 2014) • Civic (2001 até 2011) • CR-V (2002 até 2006) • Fit (2003 até 2011)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INFINITY
Código Original: 0155309321
Grampo da Blindagem do Motor
• QX56 (2008 até 2013)
Grampo da Caixa do Filtro de Ár
• Q50 (2013 até 2020) • QX80 (2013 até 2020)
Grampo da Cobertura Inferior do Piso
• G35 Sedan (2005 até 2006) • G35G Coupê (2005 até 2007) • G37 Sedan (2007 até 2013) • G37C Coupê (2008 até 2014) • M35 (2006 até 2010) • M45 (2006 até 2010) • M37 (2010 até 2019) • M56 (2010 até 2019) • Q50 (2013 até 2020)
Grampo da Grade do Para-choque Dianteiro
• M35 (2006 até 2010) • M45 (2006 até 2010) • M37 (2010 até 2019) • M56 (2010 até 2019)
Grampo da Grade do Radiador
• M35 (2006 até 2010) • M45 (2006 até 2010) • M37 (2010 até 2019) • M56 (2010 até 2019)
Grampo da Grelha da Churrasqueira
• G35 Sedan (2005 até 2006) • G35G Coupê (2005 até 2007) • G37 Sedan (2007 até 2013) • G37C Coupê (2008 até 2014)• M35 (2006 até 2010) • M45 (2006 até 2010) • M37 (2010 até 2019) • M56 (2010 até 2019) • Q50 (2013 até 2020)
Grampo da Proteção do Sistema de Refrigeração
• Q50 (2013 até 2020)
Grampo do Defletor do Radiador
• Q50 (2013 até 2020) • QX80 (2013 até 2020)
Grampo do Duto de Aquecimento Esquerdo
• QX50 (2018 até 2020)
Grampo do Isolador do Painel Inferior
• M35 (2006 até 2010) • M45 (2006 até 2010) • M37 (2010 até 2019) • M56 (2010 até 2019)
Grampo do Painel de Instrumentos
• QX56 (2008 até 2013)
Grampo do Para-barro Dianteiro
• G35 Sedan (2005 até 2006) • G35G Coupê (2005 até 2007) • G37 Sedan (2007 até 2013) • G37C Coupê (2008 até 2014) • M35 (2006 até 2010) • M45 (2006 até 2010) • Q50 (2013 até 2020) • QX56 (2008 até 2013)
Grampo do Para-barro Traseiro
• M35 (2006 até 2010) • M45 (2006 até 2010) • M37 (2010 até 2019) • M56 (2010 até 2019) • Q50 (2013 até 2020)
Grampo do Para-choque Dianteiro
• G35 Sedan (2005 até 2006) • G35G Coupê (2005 até 2007) • G37 Sedan (2007 até 2013) • G37C Coupê (2008 até 2014) • Q50 (2013 até 2020) • QX50 (2018 até 2020)
Grampo do Para-choque Traseiro
• QX50 (2018 até 2020)
Grampo do Reservatório de Água do Parabrisa
• M35 (2006 até 2010) • M45 (2006 até 2010) • M37 (2010 até 2019) • M56 (2010 até 2019) • Q50 (2013 até 2020) • QX50 (2018 até 2020)
Grampo do Spoiler Lateral
• G35 Sedan (2005 até 2006) • G35G Coupê (2005 até 2007) • G37 Sedan (2007 até 2013) • G37C Coupê (2008 até 2014) • QX56 (2008 até 2013)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MAZDA
Código Original: B45A56146A (Aplicável)
Grampo do Defletor Inferior do Para-choque Dianteiro
• Mazda CX3 (2015 até 2020)
Grampo do Para-barro Dianteiro
• Mazda CX3 (2015 até 2020)
Grampo do Para-barro Traseiro
• Mazda CX3 (2015 até 2020)
Grampo do Para-choque Dianteiro
• Mazda 3 (2016 até 2020) • Mazda CX3 (2015 até 2020) • Mazda CX5 (2013 até 2020)
Grampo do Para-choque Traseiro
• Mazda 3 (2016 até 2020) • Mazda CX3 (2015 até 2020) • Mazda CX5 (2013 até 2020)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MITSUBISHI
Código Original: MR328954
Grampo do Para-barro
• Asx (2010 até 2014) • Lancer (2005 até 2016) • Outlander (2008 até 2020) • Pajero Full (1999 até 2010)
Grampo do Para-choque
• Asx (2010 até 2020) • Lancer (2005 até 2016) • Outlander (2008 até 2020) • Pajero Full (1999 até 2010)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NISSAN
Código Original: 0155309321
Grampo do Carpete do Assoalho
• Altima (2009 até 2012) • Frontier (2008 até 2012) • GTR R35 (2010 até 2020) • Livina (2008 até 2016) • March (2011 até 2014) • Note (2013 até 2019) • Pathfinder (2008 até 2013) • Sentra (2007 até 2019) • Tiida (2007 até 2011) • Versa (2011 até 2014)
Grampo do Para-barro
• Altima (2009 até 2012) • Frontier (2008 até 2012) • GTR R35 (2010 até 2020) • Livina (2008 até 2016) • March (2011 até 2014) • Note (2013 até 2019) • Pathfinder (2008 até 2013) • Sentra (2007 até 2019) • Tiida (2007 até 2011) • Versa (2011 até 2014)
Grampo do Para-choque
• Altima (2009 até 2012) • Frontier (2008 até 2012) • GTR R35 (2010 até 2020) • Livina (2008 até 2016) • March (2011 até 2014) • Note (2013 até 2019) • Pathfinder (2008 até 2013) • Sentra (2007 até 2019) • Tiida (2007 até 2011) • Versa (2011 até 2014)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUBARU
Código Original: 909140051
Grampo do Para-choque
• Forester (1998 até 2020) • Impreza (1993 até 2020) • Legacy (1994 até 2020) • Outback (2000 até 2020) • Tribeca (2008 até 2020)
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
HONDA
Código Original: 91545SE0003 (Aplicável)
Grampo do Para-barro
• City (2009 até 2014) • Civic (2001 até 2011) • CR-V (2002 até 2006) • Fit (2003 até 2011)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INFINITY
Código Original: 0155309321
Grampo da Blindagem do Motor
• QX56 (2008 até 2013)
Grampo da Caixa do Filtro de Ár
• Q50 (2013 até 2020) • QX80 (2013 até 2020)
Grampo da Cobertura Inferior do Piso
• G35 Sedan (2005 até 2006) • G35G Coupê (2005 até 2007) • G37 Sedan (2007 até 2013) • G37C Coupê (2008 até 2014) • M35 (2006 até 2010) • M45 (2006 até 2010) • M37 (2010 até 2019) • M56 (2010 até 2019) • Q50 (2013 até 2020)
Grampo da Grade do Para-choque Dianteiro
• M35 (2006 até 2010) • M45 (2006 até 2010) • M37 (2010 até 2019) • M56 (2010 até 2019)
Grampo da Grade do Radiador
• M35 (2006 até 2010) • M45 (2006 até 2010) • M37 (2010 até 2019) • M56 (2010 até 2019)
Grampo da Grelha da Churrasqueira
• G35 Sedan (2005 até 2006) • G35G Coupê (2005 até 2007) • G37 Sedan (2007 até 2013) • G37C Coupê (2008 até 2014)• M35 (2006 até 2010) • M45 (2006 até 2010) • M37 (2010 até 2019) • M56 (2010 até 2019) • Q50 (2013 até 2020)
Grampo da Proteção do Sistema de Refrigeração
• Q50 (2013 até 2020)
Grampo do Defletor do Radiador
• Q50 (2013 até 2020) • QX80 (2013 até 2020)
Grampo do Duto de Aquecimento Esquerdo
• QX50 (2018 até 2020)
Grampo do Isolador do Painel Inferior
• M35 (2006 até 2010) • M45 (2006 até 2010) • M37 (2010 até 2019) • M56 (2010 até 2019)
Grampo do Painel de Instrumentos
• QX56 (2008 até 2013)
Grampo do Para-barro Dianteiro
• G35 Sedan (2005 até 2006) • G35G Coupê (2005 até 2007) • G37 Sedan (2007 até 2013) • G37C Coupê (2008 até 2014) • M35 (2006 até 2010) • M45 (2006 até 2010) • Q50 (2013 até 2020) • QX56 (2008 até 2013)
Grampo do Para-barro Traseiro
• M35 (2006 até 2010) • M45 (2006 até 2010) • M37 (2010 até 2019) • M56 (2010 até 2019) • Q50 (2013 até 2020)
Grampo do Para-choque Dianteiro
• G35 Sedan (2005 até 2006) • G35G Coupê (2005 até 2007) • G37 Sedan (2007 até 2013) • G37C Coupê (2008 até 2014) • Q50 (2013 até 2020) • QX50 (2018 até 2020)
Grampo do Para-choque Traseiro
• QX50 (2018 até 2020)
Grampo do Reservatório de Água do Parabrisa
• M35 (2006 até 2010) • M45 (2006 até 2010) • M37 (2010 até 2019) • M56 (2010 até 2019) • Q50 (2013 até 2020) • QX50 (2018 até 2020)
Grampo do Spoiler Lateral
• G35 Sedan (2005 até 2006) • G35G Coupê (2005 até 2007) • G37 Sedan (2007 até 2013) • G37C Coupê (2008 até 2014) • QX56 (2008 até 2013)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MAZDA
Código Original: B45A56146A (Aplicável)
Grampo do Defletor Inferior do Para-choque Dianteiro
• Mazda CX3 (2015 até 2020)
Grampo do Para-barro Dianteiro
• Mazda CX3 (2015 até 2020)
Grampo do Para-barro Traseiro
• Mazda CX3 (2015 até 2020)
Grampo do Para-choque Dianteiro
• Mazda 3 (2016 até 2020) • Mazda CX3 (2015 até 2020) • Mazda CX5 (2013 até 2020)
Grampo do Para-choque Traseiro
• Mazda 3 (2016 até 2020) • Mazda CX3 (2015 até 2020) • Mazda CX5 (2013 até 2020)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MITSUBISHI
Código Original: MR328954
Grampo do Para-barro
• Asx (2010 até 2014) • Lancer (2005 até 2016) • Outlander (2008 até 2020) • Pajero Full (1999 até 2010)
Grampo do Para-choque
• Asx (2010 até 2020) • Lancer (2005 até 2016) • Outlander (2008 até 2020) • Pajero Full (1999 até 2010)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NISSAN
Código Original: 0155309321
Grampo do Carpete do Assoalho
• Altima (2009 até 2012) • Frontier (2008 até 2012) • GTR R35 (2010 até 2020) • Livina (2008 até 2016) • March (2011 até 2014) • Note (2013 até 2019) • Pathfinder (2008 até 2013) • Sentra (2007 até 2019) • Tiida (2007 até 2011) • Versa (2011 até 2014)
Grampo do Para-barro
• Altima (2009 até 2012) • Frontier (2008 até 2012) • GTR R35 (2010 até 2020) • Livina (2008 até 2016) • March (2011 até 2014) • Note (2013 até 2019) • Pathfinder (2008 até 2013) • Sentra (2007 até 2019) • Tiida (2007 até 2011) • Versa (2011 até 2014)
Grampo do Para-choque
• Altima (2009 até 2012) • Frontier (2008 até 2012) • GTR R35 (2010 até 2020) • Livina (2008 até 2016) • March (2011 até 2014) • Note (2013 até 2019) • Pathfinder (2008 até 2013) • Sentra (2007 até 2019) • Tiida (2007 até 2011) • Versa (2011 até 2014)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUBARU
Código Original: 909140051
Grampo do Para-choque
• Forester (1998 até 2020) • Impreza (1993 até 2020) • Legacy (1994 até 2020) • Outback (2000 até 2020) • Tribeca (2008 até 2020)
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0501132003 |
| Garantia | 3 Meses |
| Aplicações | Toyota |
| Montadoras | Toyota, Nissan, Mitsubishi, Honda |
| Materiais | Plástico |
| Tonalidade | Preto |
| Características | Rebite do Para-choque |
| Composições | Embalagem com 10 Peças |
| Código de barras | 7899822000144 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |