| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Grampos automotivos para fixação durante o reparo na funilaria entre eles: grampos de porta, para barro, manoplas de regulagem de banco e muito mais.
Características:
- Podem ser produzidos em Nylon, Polietileno e Aço. Vide tabela técnica;
- Excelente resistência e fácil aplicação.
Aplicação:
HONDA
Código Original: 91501TR0003
Grampo do Para-barro
• Accord (2013 até 2020) • CR-V (2012 até 2020) • Civic (2012 até 2020) • City (2012 até 2020) • Fit (2012 até 2020) • HR-V (2015 até 2020) • WR-V (2017 até 2020)
Grampos automotivos para fixação durante o reparo na funilaria entre eles: grampos de porta, para barro, manoplas de regulagem de banco e muito mais.
Características:
- Podem ser produzidos em Nylon, Polietileno e Aço. Vide tabela técnica;
- Excelente resistência e fácil aplicação.
Aplicação:
HONDA
Código Original: 91501TR0003
Grampo do Para-barro
• Accord (2013 até 2020) • CR-V (2012 até 2020) • Civic (2012 até 2020) • City (2012 até 2020) • Fit (2012 até 2020) • HR-V (2015 até 2020) • WR-V (2017 até 2020)
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0500900071 |
| Garantia | 3 Meses |
| Aplicações | Honda |
| Montadoras | Honda |
| Materiais | Plástico |
| Composições | Embalagem com 10 Peças |
| Tonalidade | Preto |
| Características | Rebite de Fixação do Para-Barro |
| Código de barras | 7899822001707 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |