Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
TOYOTA
Código Original: 9046707166 / 9046707201 / 9046707214 / 9046700041 / 5534647010 / 9046707215 (Aplicavel)
Grampo da Caixa do Filtro de Ar, Reservatorio do Para-brisa ou Tanque de Combustível
• Camry (2011 até 2020) • Corolla (1995 até 2020) • Fielder (2002 até 2009) • SW4 (2011 até 2020) • Prius (2016 até 2020) • Rav4 (2005 até 2018) • Rav4 (2019 até 2020)
Grampo da Grelha do Churrasqueira
• HILUX (2016 até 2023) • SW4 (2016 até 2023)
Grampo da Moldura do Para-lama Dianteiro
• Rav4 (2019 até 2020) • SW4 (2016 até 2023)
Grampo da Moldura do Para-lama Traseiro
• Rav4 (2005 até 2020)
Grampo Da Moldura Lateral do Tampão do Porta-Malas e Dobradiça da Porta do Bagageiro
• Camry (2011 até 2020)
Grampo do Acabamento do Para-lama
• Rav4 (2012 até 2018)
Grampo do Carpete do Assoalho (Moldura do Console)
• Etios Cross (2013 até 2018) • Etios Hatch (2012 até 2020) • Etios Sedan (2012 até 2020)
Grampo Do Defletor Superior do Radiador
• Camry (2018 até 2020) • Corolla (2019 até 2022) • Etios Cross (2013 até 2018) • Etios Hatch (2012 até 2020) • Etios Sedan (2012 até 2020) • Prius (2016 até 2020) • Rav4 (2019 até 2020) • Yaris Hatch (2018 até 2020) • Yaris Sedan (2018 até 2020)
Grampo do Farol de Milha
• Prius (2009 até 2015)
Grampo do Friso de Acabamento do Capô
• HILUX (2016 até 2023)
Grampo do Para-barro Dianteiro
• Camry (2006 até 2020) • Corolla (1995 até 2002) • Corolla (2019 até 2022) • Etios Cross (2013 até 2018) • Etios Hatch (2012 até 2020) • Etios Sedan (2012 até 2020) • HILUX (2016 até 2023) • Prius (2016 até 2020) • Rav4 (2012 até 2020) • SW4 (2016 até 2023) • Yaris Hatch (2018 até 2020) • Yaris Sedan (2018 até 2020)
Grampo do Para-choque Dianteiro
• Corolla (2019 até 2022) • Rav4 (2019 até 2020)
Grampo do Para-choque Traseiro
• Corolla (2002 até 2008) • Fielder (2002 até 2009) • Rav4 (2019 até 2020)
Grampo do Spoiler Lateral
• Prado (2002 até 2009)
Grampo do Suporte de Bateria
• Rav4 (2019 até 2020)
Grampo Lateral do Console
• Rav4 (2019 até 2020)
Grampo do Defletor de Proteção Inferior do Para-choque Dianteiro
• Camry (2006 até 2020) • Corolla (2002 até 2019) • Etios Cross (2013 até 2018) • Etios Hatch (2012 até 2020) • Etios Sedan (2012 até 2020) • Fielder (2002 até 2009) • Prius (2009 até 2015) • Rav4 (2012 até 2018)
Grampo dos Defletores de Proteção do Cárter
• Camry (2006 até 2020) • Corolla (2002 até 2020) • Etios Cross (2013 até 2018) • Etios Hatch (2012 até 2020) • Etios Sedan (2012 até 2020) • Fielder (2002 até 2009) • Prius (2009 até 2015) • Rav4 (2012 até 2018)
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
TOYOTA
Código Original: 9046707166 / 9046707201 / 9046707214 / 9046700041 / 5534647010 / 9046707215 (Aplicavel)
Grampo da Caixa do Filtro de Ar, Reservatorio do Para-brisa ou Tanque de Combustível
• Camry (2011 até 2020) • Corolla (1995 até 2020) • Fielder (2002 até 2009) • SW4 (2011 até 2020) • Prius (2016 até 2020) • Rav4 (2005 até 2018) • Rav4 (2019 até 2020)
Grampo da Grelha do Churrasqueira
• HILUX (2016 até 2023) • SW4 (2016 até 2023)
Grampo da Moldura do Para-lama Dianteiro
• Rav4 (2019 até 2020) • SW4 (2016 até 2023)
Grampo da Moldura do Para-lama Traseiro
• Rav4 (2005 até 2020)
Grampo Da Moldura Lateral do Tampão do Porta-Malas e Dobradiça da Porta do Bagageiro
• Camry (2011 até 2020)
Grampo do Acabamento do Para-lama
• Rav4 (2012 até 2018)
Grampo do Carpete do Assoalho (Moldura do Console)
• Etios Cross (2013 até 2018) • Etios Hatch (2012 até 2020) • Etios Sedan (2012 até 2020)
Grampo Do Defletor Superior do Radiador
• Camry (2018 até 2020) • Corolla (2019 até 2022) • Etios Cross (2013 até 2018) • Etios Hatch (2012 até 2020) • Etios Sedan (2012 até 2020) • Prius (2016 até 2020) • Rav4 (2019 até 2020) • Yaris Hatch (2018 até 2020) • Yaris Sedan (2018 até 2020)
Grampo do Farol de Milha
• Prius (2009 até 2015)
Grampo do Friso de Acabamento do Capô
• HILUX (2016 até 2023)
Grampo do Para-barro Dianteiro
• Camry (2006 até 2020) • Corolla (1995 até 2002) • Corolla (2019 até 2022) • Etios Cross (2013 até 2018) • Etios Hatch (2012 até 2020) • Etios Sedan (2012 até 2020) • HILUX (2016 até 2023) • Prius (2016 até 2020) • Rav4 (2012 até 2020) • SW4 (2016 até 2023) • Yaris Hatch (2018 até 2020) • Yaris Sedan (2018 até 2020)
Grampo do Para-choque Dianteiro
• Corolla (2019 até 2022) • Rav4 (2019 até 2020)
Grampo do Para-choque Traseiro
• Corolla (2002 até 2008) • Fielder (2002 até 2009) • Rav4 (2019 até 2020)
Grampo do Spoiler Lateral
• Prado (2002 até 2009)
Grampo do Suporte de Bateria
• Rav4 (2019 até 2020)
Grampo Lateral do Console
• Rav4 (2019 até 2020)
Grampo do Defletor de Proteção Inferior do Para-choque Dianteiro
• Camry (2006 até 2020) • Corolla (2002 até 2019) • Etios Cross (2013 até 2018) • Etios Hatch (2012 até 2020) • Etios Sedan (2012 até 2020) • Fielder (2002 até 2009) • Prius (2009 até 2015) • Rav4 (2012 até 2018)
Grampo dos Defletores de Proteção do Cárter
• Camry (2006 até 2020) • Corolla (2002 até 2020) • Etios Cross (2013 até 2018) • Etios Hatch (2012 até 2020) • Etios Sedan (2012 até 2020) • Fielder (2002 até 2009) • Prius (2009 até 2015) • Rav4 (2012 até 2018)
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0501130055 |
Garantia | 3 Meses |
Montadoras | Toyota |
Material | Plástico |
Aplicação | Toyota |
Composição | Embalagem com 10 Peças |
Características | Grampo do Paralama |
Tonalidade | Preto |
Código de barras | 7899822000021 |
Ficha Técnica | Download |