Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
BMW
Código Original: 07130702966
Grampo da Grelha da Churrasqueira
• X1 (2014 até 2017)
Grampo da Protetor Assoalho Dianteiro do Motor
• 120i (2006 até 2013) • 125i (2006 até 2013) • 128i (2006 até 2013) • 135i (2006 até 2013)
Grampo do Spoiler Lateral / Caixa de Ar Lateral
• 116i (2006 até 2011) • 118i (2006 até 2011) • 118i (2017 até 2020) • 120i (2006 até 2011) • 130i (2006 até 2011) • M135ix (2017 até 2020) • X1 (2014 até 2019) • X2 (2016 até 2019)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHERY
Código Original: S112803510AB
Grampo do Carpete do Assoalho
• Tiggo 2 (2018 até 2021)
Grampo do Para-barro Traseiro
• Tiggo 2 (2018 até 2021)
Grampo do Para-choque Traseiro
• Tiggo 5x (2018 até 2021)
Grampo do Spoiler Lateral
• Tiggo 2 (2018 até 2021)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHEVROLET
Código Original: 94530623
Grampo do Para-choque
• Captiva (2008 até 2020)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HONDA
Código Original: 91503SP0003
Grampo do Para-choque
• Accord (1992 até 1994) • Civic (1992 até 1995) • Prelude (1992 até 1994)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LAND ROVER
Código Original: DYQ100230
Grampo da Cobertura de Acabamento da Base do Cinto de Segurança Dianteiro/Traseiro
• Defender (2007 até 2012)
Grampo da Defletor Lateral do Suporte do Radiador
• Discovery 2 (1998 até 2004)
Grampo da Grade Frontal do Radiador
• Discovery 2 (1998 até 2004)
Grampo do Acabamento do Painel de Instrumentos
• Defender (2007 até 2012)
Grampo do Duto de Ventilação do Radiador
• Defender (2007 até 2012)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MINI
Código Original: 07130702966
Grampo do Para-barro
• Cooper (2002 até 2020) • Cooper Clubman (2008 até 2014) • Cooper Convertible (2005 até 2020) • Cooper S (2002 até 2020) • Countryman JCW (2011 até 2020) • Coupe S (2011 até 2015)
Grampo do Spoiler Lateral
• Cooper (2002 até 2020) • Cooper Clubman (2008 até 2014) • Cooper Convertible (2005 até 2020) • Cooper S (2002 até 2020) • Countryman JCW (2011 até 2020) • Coupe S (2011 até 2015)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NISSAN
Código Original: 0155301285
Grampo do Para-barro
• 300ZX (1991 até 1996)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SSANGYONG
Código Original: 7887508000
Grampo do Para-barro
• Actyon (2006 até 2010) • Actyon Sport (2006 até 2020)
Grampo do Para-choque
• Actyon (2006 até 2010) • Actyon Sport (2006 até 2020)
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
BMW
Código Original: 07130702966
Grampo da Grelha da Churrasqueira
• X1 (2014 até 2017)
Grampo da Protetor Assoalho Dianteiro do Motor
• 120i (2006 até 2013) • 125i (2006 até 2013) • 128i (2006 até 2013) • 135i (2006 até 2013)
Grampo do Spoiler Lateral / Caixa de Ar Lateral
• 116i (2006 até 2011) • 118i (2006 até 2011) • 118i (2017 até 2020) • 120i (2006 até 2011) • 130i (2006 até 2011) • M135ix (2017 até 2020) • X1 (2014 até 2019) • X2 (2016 até 2019)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHERY
Código Original: S112803510AB
Grampo do Carpete do Assoalho
• Tiggo 2 (2018 até 2021)
Grampo do Para-barro Traseiro
• Tiggo 2 (2018 até 2021)
Grampo do Para-choque Traseiro
• Tiggo 5x (2018 até 2021)
Grampo do Spoiler Lateral
• Tiggo 2 (2018 até 2021)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHEVROLET
Código Original: 94530623
Grampo do Para-choque
• Captiva (2008 até 2020)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HONDA
Código Original: 91503SP0003
Grampo do Para-choque
• Accord (1992 até 1994) • Civic (1992 até 1995) • Prelude (1992 até 1994)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LAND ROVER
Código Original: DYQ100230
Grampo da Cobertura de Acabamento da Base do Cinto de Segurança Dianteiro/Traseiro
• Defender (2007 até 2012)
Grampo da Defletor Lateral do Suporte do Radiador
• Discovery 2 (1998 até 2004)
Grampo da Grade Frontal do Radiador
• Discovery 2 (1998 até 2004)
Grampo do Acabamento do Painel de Instrumentos
• Defender (2007 até 2012)
Grampo do Duto de Ventilação do Radiador
• Defender (2007 até 2012)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MINI
Código Original: 07130702966
Grampo do Para-barro
• Cooper (2002 até 2020) • Cooper Clubman (2008 até 2014) • Cooper Convertible (2005 até 2020) • Cooper S (2002 até 2020) • Countryman JCW (2011 até 2020) • Coupe S (2011 até 2015)
Grampo do Spoiler Lateral
• Cooper (2002 até 2020) • Cooper Clubman (2008 até 2014) • Cooper Convertible (2005 até 2020) • Cooper S (2002 até 2020) • Countryman JCW (2011 até 2020) • Coupe S (2011 até 2015)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NISSAN
Código Original: 0155301285
Grampo do Para-barro
• 300ZX (1991 até 1996)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SSANGYONG
Código Original: 7887508000
Grampo do Para-barro
• Actyon (2006 até 2010) • Actyon Sport (2006 até 2020)
Grampo do Para-choque
• Actyon (2006 até 2010) • Actyon Sport (2006 até 2020)
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0500900034 |
Garantia | 3 Meses |
Montadoras | VW, Honda, BMW |
Material | Plástico |
Aplicação | VW |
Composição | Embalagem com 10 Peças |
Características | Rebite do Para-choque |
Tonalidade | Preto |
Código de barras | 7899822000038 |
Ficha Técnica | Download |