| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
CHERY
Código Original: T115402350
Grampo da Forração Coluna Interna C
• Tiggo (2009 até 2019)
Grampo do Suporte da Tampa do Bagagito do Porta-Malas
• Tiggo (2009 até 2019)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MITSUBISHI
Código Original: MB476821
Grampo da Grelha da Churrasqueira
• Galant (1998 até 2003) • L200 (2001 até 2007) • Lancer (2009 até 2019) • Pajero (1999 até 2010) • Eclipse (1994 até 2005)
Grampo da Sistema de Ventilação e Ár Condicionado
• Galant (1998 até 2003) • L200 (2001 até 2007) • Lancer (2009 até 2019) • Pajero (1999 até 2010) • Eclipse (1994 até 2005)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUZUKI
Código Original: 09409063145PK
Grampo do Para-choque
• Vitara (1998 até 2020)
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
CHERY
Código Original: T115402350
Grampo da Forração Coluna Interna C
• Tiggo (2009 até 2019)
Grampo do Suporte da Tampa do Bagagito do Porta-Malas
• Tiggo (2009 até 2019)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MITSUBISHI
Código Original: MB476821
Grampo da Grelha da Churrasqueira
• Galant (1998 até 2003) • L200 (2001 até 2007) • Lancer (2009 até 2019) • Pajero (1999 até 2010) • Eclipse (1994 até 2005)
Grampo da Sistema de Ventilação e Ár Condicionado
• Galant (1998 até 2003) • L200 (2001 até 2007) • Lancer (2009 até 2019) • Pajero (1999 até 2010) • Eclipse (1994 até 2005)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUZUKI
Código Original: 09409063145PK
Grampo do Para-choque
• Vitara (1998 até 2020)
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0500900084 |
| Garantia | 3 Meses |
| Aplicações | Mitsubishi |
| Montadoras | Mitsubishi |
| Materiais | Plástico |
| Características | Rebite de Aplicações Diversas |
| Composições | Embalagem com 10 Peças |
| Tonalidade | Preto |
| Código de barras | 7899822000472 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |