| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
TOYOTA
Código Original: 5216116010 / 5216102040 / 5216102030
Grampo da Grade do Radiador
• Camry (1996 até 2014) • Corolla (2002 até 2020) • Etios Hatch (2012 até 2020) • Etios Sedan (2012 até 2020) • Fielder (2002 até 2009) • Prius (2009 até 2020) • Rav4 (2005 até 2019) • Yaris Hatch (2018 até 2020) • Yaris Sedan (2018 até 2020)
Grampo da Grelha da Churrasqueira
• Etios Cross (2013 até 2018) • Etios Hatch (2012 até 2020) • Etios Sedan (2012 até 2020) • Yaris Hatch (2018 até 2020) • Yaris Sedan (2018 até 2020)
Grampo da Proteção do Assoalho Traseiro
• Camry (2018 até 2020)
Grampo do Farol
• Camry (1996 até 2001)
Grampo do Painel de Instrumentos
• Camry (2011 até 2020) • Corolla (2015 até 2020) • HILUX (2016 até 2023) • Prius (2016 até 2020) • Rav4 (2019 até 2020) • SW4 (2016 até 2023) • Yaris Hatch (2018 até 2020) • Yaris Sedan (2018 até 2020)
Grampo do Para-choque Dianteiro
• Camry (2001 até 2020) • Corolla (2002 até 2021) • Etios Cross (2013 até 2018) • Etios Hatch (2012 até 2020) • Etios Sedan (2012 até 2020) • Fielder (2002 até 2009) • Hilux (2005 até 2015) • Rav4 (2000 até 2019) • Prado (2002 até 2009) • Prius (2009 até 2020) • Yaris Hatch (2018 até 2020) • Yaris Sedan (2018 até 2020)
Grampo do Para-choque Traseiro
• Camry (2001 até 2020) • Corolla (2002 até 2019) • Etios Cross (2013 até 2018) • Etios Hatch (2012 até 2020) • Etios Sedan (2012 até 2020) • Fielder (2002 até 2009) • Hilux (2005 até 2015) • Prado (2002 até 2009) • Prius (2009 até 2020) • Rav4 (2005 até 2020) • Yaris Hatch (2018 até 2020) • Yaris Sedan (2018 até 2020)
Grampo do Para-lama Dianteiro
• Etios Cross (2016 até 2018) • Etios Hatch (2016 até 2020) • Etios Sedan (2016 até 2020)
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
TOYOTA
Código Original: 5216116010 / 5216102040 / 5216102030
Grampo da Grade do Radiador
• Camry (1996 até 2014) • Corolla (2002 até 2020) • Etios Hatch (2012 até 2020) • Etios Sedan (2012 até 2020) • Fielder (2002 até 2009) • Prius (2009 até 2020) • Rav4 (2005 até 2019) • Yaris Hatch (2018 até 2020) • Yaris Sedan (2018 até 2020)
Grampo da Grelha da Churrasqueira
• Etios Cross (2013 até 2018) • Etios Hatch (2012 até 2020) • Etios Sedan (2012 até 2020) • Yaris Hatch (2018 até 2020) • Yaris Sedan (2018 até 2020)
Grampo da Proteção do Assoalho Traseiro
• Camry (2018 até 2020)
Grampo do Farol
• Camry (1996 até 2001)
Grampo do Painel de Instrumentos
• Camry (2011 até 2020) • Corolla (2015 até 2020) • HILUX (2016 até 2023) • Prius (2016 até 2020) • Rav4 (2019 até 2020) • SW4 (2016 até 2023) • Yaris Hatch (2018 até 2020) • Yaris Sedan (2018 até 2020)
Grampo do Para-choque Dianteiro
• Camry (2001 até 2020) • Corolla (2002 até 2021) • Etios Cross (2013 até 2018) • Etios Hatch (2012 até 2020) • Etios Sedan (2012 até 2020) • Fielder (2002 até 2009) • Hilux (2005 até 2015) • Rav4 (2000 até 2019) • Prado (2002 até 2009) • Prius (2009 até 2020) • Yaris Hatch (2018 até 2020) • Yaris Sedan (2018 até 2020)
Grampo do Para-choque Traseiro
• Camry (2001 até 2020) • Corolla (2002 até 2019) • Etios Cross (2013 até 2018) • Etios Hatch (2012 até 2020) • Etios Sedan (2012 até 2020) • Fielder (2002 até 2009) • Hilux (2005 até 2015) • Prado (2002 até 2009) • Prius (2009 até 2020) • Rav4 (2005 até 2020) • Yaris Hatch (2018 até 2020) • Yaris Sedan (2018 até 2020)
Grampo do Para-lama Dianteiro
• Etios Cross (2016 até 2018) • Etios Hatch (2016 até 2020) • Etios Sedan (2016 até 2020)
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0501130024 |
| Garantia | 3 Meses |
| Aplicações | Toyota |
| Montadoras | Toyota |
| Materiais | Plástico |
| Características | Rebite do Para-choque |
| Composições | Embalagem com 10 Peças |
| Tonalidade | Preto |
| Código de barras | 7898932072973 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |