Seller Image
Wurth | Cód. 5500609 Copiado!

Grampo Forro Porta Fiat Tds/Iveco/Ecosport Caminhao Embalagem com 10 Peças - Wurth - 5500609 - Kit

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui

Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.

Aplicação:

FIAT
Código Original: 46410400 / 51758269 / 46815782

Grampo da Coluna Interna "B"
• Grand Siena (2012 até 2020) • Fiorino Nova (2011 até 2023) • Mobi (2017 até 2023) • Palio (1996 até 2017)• Palio Novo (2012 até 2017) • Palio Weekend (1996 até 2008) • Siena (1996 até 2013) • Strada (1996 até 2002) • Uno Novo (2011 até 2023)

Grampo da Grelha da Churrasqueira
• Punto (2008 até 2017)

Grampo da Moldura da Lanterna
• Fiorino Nova (2011 até 2020)

Grampo da Moldura da Maçaneta da Porta Traseira
• Doblo (2002 até 2023)

Grampo da Moldura da Tampa do Porta-Malas
• Brava (2000 até 2003) • Cronos (2018 até 2023) • Grand Siena (2012 até 2020) • Idea (2006 até 2016) • Mobi (2017 até 2023) • Palio (1996 até 2017) • Palio Novo (2012 até 2017) • Palio Weekend (2001 até 2007) • Punto (2008 até 2017) • Uno Novo (2016 até 2023)

Grampo da Moldura do Para-lama Dianteiro
• Argo (2017 até 2023) • Idea (2006 até 2016) • Strada (2008 até 2020) • Uno Novo (2011 até 2023)

Grampo da Moldura do Para-lama Traseiro
• Argo (2017 até 2023) • Idea (2006 até 2016) • Strada (2008 até 2020) • Uno Novo (2011 até 2023) • Ducato (1998 até 2005)

Grampo da Moldura Externa do Retrovisor
• Palio Novo (2012 até 2017)

Grampo da Moldura Interna do Retrovisor
• Grand Siena (2012 até 2020) • Palio Novo (2012 até 2017)

Grampo da Moldura Lateral Externa
• Fiorino Nova (2011 até 2020)

Grampo da Spoiler Lateral
• Grand Siena (2012 até 2020) • Idea (2011 até 2016) • Palio Novo (2012 até 2017)

Grampo do Acabamento do Banco Traseiro
• Grand Siena (2012 até 2020) • Mobi (2017 até 2023) • Palio Novo (2012 até 2017) • Uno Novo (2016 até 2023)

Grampo do Forro da Porta Dianteira
• Argo (2017 até 2023) • Brava (2000 até 2003) • Cronos (2018 até 2023) • Doblo (2002 até 2023) • Fastback (2022 até 2023) • Fiorino Nova (2011 até 2023) • Grand Siena (2012 até 2023) • Marea (1999 até 2007) • Marea Weekend (1999 até 2007)  • Palio (1996 até 2017) • Palio Novo (2012 até 2017) • Palio Weekend (1996 até 2020) • Pulse (2021 até 2023) • Siena (1996 até 2017) • Stilo (2003 até 2011) • Siena (2004 até 2017) • Strada (2001 até 2020) • Tempra SW (1992 até 1999) • Tipo (1993 até 1997) • Uno Novo (2011 até 2023) • Ducato (1998 até 2005)

Grampo do Forro da Porta Traseira
• Argo (2017 até 2023) • Brava (2000 até 2003) • Cronos (2018 até 2023) • Doblo (2002 até 2023) • Fastback (2022 até 2023) • Grand Siena (2012 até 2023)  • Marea (1999 até 2007) • Marea Weekend (1999 até 2007) • Palio (1996 até 2017) • Palio Novo (2012 até 2017) • Palio Weekend (2001 até 2020) • Pulse (2021 até 2023)  • Siena (2004 até 2017) • Stilo (2003 até 2011) • Strada (2013 até 2020) • Tempra SW (1992 até 1999) • Tipo (1993 até 1997) • Uno Novo (2011 até 2023)

Grampo do Forro do Teto
• Doblo (2002 até 2023) • Tipo (1993 até 1997)

Grampo do Painel de Instrumentos
• Grand Siena (2012 até 2020)

Grampo do Painel Lateral Traseiro
• Palio (1996 até 2007) • Strada (1996 até 2007) • Tipo (1993 até 1997)

Grampo Do Revestimento Lateral do Porta-mals
• Palio Novo (2012 até 2017)

Grampo do Revestimento Lateral Interno Traseiro
• Doblo (2002 até 2023) • Fiorino Nova (2011 até 2020)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IVECO
Código Original: 500358567

Grampo do Forro da Porta - Vermelho
• Daily (1999 até 2020)
Marca Wurth
Código do Produto 5500609
Garantia 3 Meses
Montadoras Fiat
Material Plástico
Aplicação Fiat
Composição Embalagem com 10 Peças
Características Grampo de Revestimento Interno
Tonalidade Vermelho
Código de barras 7899822001639
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade