| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
LAND ROVER
Código Original: HYQ100060PUY
Grampo do Spoiler Lateral
• Discovery 4 (2010 até 2013) • Range Rover (2013 até 2014) • Range Rover Sport (2010 até 2013)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MERCEDES
Código Original: A6889907092 / A6419900192
Grampo da Forração Interna da Cabine c/ Cabeça Texturizada - Preto
• Accelo (2003 até 2013) • Actros (1996 até 2013) • Atron (2011 até 2013) • Atego (1998 até 2013) • Axor (2001 até 2013)
Grampo da Forro do Teto da Cabine c/ Cabeça Texturizada - Preto
• Sprinter (1997 até 2012)
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
LAND ROVER
Código Original: HYQ100060PUY
Grampo do Spoiler Lateral
• Discovery 4 (2010 até 2013) • Range Rover (2013 até 2014) • Range Rover Sport (2010 até 2013)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MERCEDES
Código Original: A6889907092 / A6419900192
Grampo da Forração Interna da Cabine c/ Cabeça Texturizada - Preto
• Accelo (2003 até 2013) • Actros (1996 até 2013) • Atron (2011 até 2013) • Atego (1998 até 2013) • Axor (2001 até 2013)
Grampo da Forro do Teto da Cabine c/ Cabeça Texturizada - Preto
• Sprinter (1997 até 2012)
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 6500135 |
| Garantia | 3 Meses |
| Montadoras | Toyota |
| Material | Plástico |
| Tonalidade | Preto |
| Aplicação | Toyota |
| Características | Presilha Revestimento |
| Composição | Embalagem com 10 Peças |
| Código de barras | 7891799302207 |
| Ficha Técnica | Download |