Seller Image
Wurth | Cód. 0500900044 Copiado!

Porca Rap 6,3X17AH26 Para-Lama Celta/Corsa/Montana Embalagem com 10 Peças - Wurth - 0500900044 - Kit

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui

Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.

Aplicação:

CHEVROLET
Código Original: 93299141 / 11073701 / 11072461

Porca Rápida do Para-choque
• Astra (1995 até 2011) • Celta (2001 até 2012) • Chevette (1973 até 1994) • Corsa Hatch (1994 até 2002) • Corsa Sedan (1996 até 2010) • Corsa Pick-Up!(1995 até 2003) • Corsa Wagon (1997 até 2001) • Kadett (1989 até 1995) • Ipanema (1989 até 1995) • Montana (2004 até 2020) • Monza (1982 até 1998) • Omega (1993 até 1998) • Opala (1973 até 1992) • Prisma (2007 até 2012) • Silverado (1993 até 2006) • S10 (1996 até 2006) • Tigra (1998 até 2000)

Porca Rápida do Para-lama
• Astra (1995 até 2011) • Celta (2001 até 2012) • Chevette (1973 até 1994) • Corsa Hatch (1994 até 2002) • Corsa Sedan (1996 até 2010) • Corsa Pick-Up!(1995 até 2003) • Corsa Wagon (1997 até 2001) • Kadett (1989 até 1995) • Ipanema (1989 até 1995) • Montana (2004 até 2020) • Monza (1982 até 1998) • Omega (1993 até 1998) • Opala (1973 até 1992) • Prisma (2007 até 2012) • Silverado (1993 até 2006) • S10 (1996 até 2006) • Tigra (1998 até 2000)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORD
Código Original: 1382612 / W706066S442

Porca Rápida 6,3x17AH26 do Para-barro Dianteiro
• Ecosport (2013 até 2021)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VOLKSWAGEN
Código Original: N0154681 / 3058211171

Porca Rápida do Para-lama
• Santana (1984 até 2006)
Marca Wurth
Código do Produto 0500900044
Garantia 3 Meses
Montadoras GM
Material Plástico
Aplicação GM
Composição Embalagem com 10 Peças
Características Porca de Fixação Paralama - 6,3mm
Tonalidade Preto
Código de barras 7898932070443
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade