Seller Image
Wurth | Cód. 4500882 Copiado!

Grampo Descanso Haste Vareta Capô Celta/Corsa/Montana Embalagem com 10 Peças - Wurth - 4500882 - Kit

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui

Grampos automotivos para fixação durante o reparo na funilaria entre eles: grampos de porta, para barro, manoplas de regulagem de banco e muito mais.

Características:

- Podem ser produzidos em Nylon, Polietileno e Aço. Vide tabela técnica;
- Excelente resistência e fácil aplicação.

Aplicação:

CHEVROLET
Código Original: 90246867 / 90589222

Grampo do Descanso da Haste da Vareta do Capô
• Agile (2010 até 2014) • Astra Hatch (1999 até 2011) • Astra Sedan (1999 até 2011) • Calibra (1994 até 1995) • Celta (2001 até 2016) • Corsa Hatch (1994 até 2002) • Corsa Sedan (1996 até 2010) • Classic Sedan (2011 até 2017) • Corsa Pick-Up!(1995 até 2003) • Corsa Wagon (1997 até 2001) • Montana (2011 até 2020) • Omega (1993 até 1998) • Prisma (2007 até 2012) • Spin (2012 até 2018) • Spin Activ (2015 até 2018) • Vectra (1994 até 2006) • Tigra (1998 até 2000) • Zafira (2001 até 2012)
Marca Wurth
Código do Produto 4500882
Garantia 3 Meses
Montadoras GM
Material Plástico
Aplicação GM
Composição Embalagem com 10 Peças
Características Presilha de Descanso da Vareta do Capô
Tonalidade Preto
Código de barras 7891799218850
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade