| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
CHEVROLET
Código Original: 93250287
Grampo da Cobertura do Para-lama Dianteiro Branco
• Cobalt (2012 até 2020)
Grampo da Moldura de Acabamento Interno do Retrovisor Menor Branco
• Corsa Hatch (1994 até 2002) • Corsa Sedan (1996 até 2010) • Corsa Pick-Up!(1995 até 2003) • Corsa Wagon (1997 até 2001) • Classic (2011 até 2017) • Vectra (1997 até 2005)
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
CHEVROLET
Código Original: 93250287
Grampo da Cobertura do Para-lama Dianteiro Branco
• Cobalt (2012 até 2020)
Grampo da Moldura de Acabamento Interno do Retrovisor Menor Branco
• Corsa Hatch (1994 até 2002) • Corsa Sedan (1996 até 2010) • Corsa Pick-Up!(1995 até 2003) • Corsa Wagon (1997 até 2001) • Classic (2011 até 2017) • Vectra (1997 até 2005)
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 4500002 |
| Garantia | 3 Meses |
| Aplicações | GM |
| Montadoras | GM |
| Materiais | Plástico |
| Características | Grampo Acabamento do Retrovisor e Moldura do Vidro Traseiro |
| Composições | Embalagem com 10 Peças |
| Tonalidade | Preto |
| Código de barras | 7898932072294 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |