Seller Image
Wurth | Cód. 4500060 Copiado!

Grampo Forro Porta Agile/D20/Monza/Vectra Embalagem com 10 Peças - Wurth - 4500060 - Kit

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui

Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.

Aplicação:

CHEVROLET
Código Original: 94637260

Grampo do Forro da Porta
• Agile (2010 até 2014) • Caravan (1985 até 1992) • Caravan Comodoro (1985 até 1992) • Caravan Diplomata (1985 até 1992) • Chevette Sedan (1991 até 1994) • D20 (1986 até 1997) • Kadett (1989 até 1998) • Monza (1982 até 1996) • Omega (1993 até 1998) • Vectra (2006 até 2011)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VOLKSWAGEN
Código Original: 2R0867299 / 2R0867299A

Grampo do Forro da Porta Dianteira da Cabine c/ Cabeça Maior (Pinheirinho)
• Delivery (2005 até 2016) • Worker (2000 até 2019)
Marca Wurth
Código do Produto 4500060
Garantia 3 Meses
Montadoras Man, GM
Material Plástico
Características Grampo do Painel das Portas
Tonalidade Preto
Aplicação Man
Composição Embalagem com 10 Peças
Código de barras 7898932072720
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade