Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
IVECO
Código Original: 5755291
Grampo do Forro da Porta
• Daily (1998 até 2005)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MERCEDES
Código Original: A0009911598 (s/ espuma)
Grampo Pinheirinho do Acabamento Central do Forro da Porta Dianteira
• Actros (2012 até 2020) • Actros Megaspace (2012 até 2020)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VOLKSWAGEN
Código Original: 3098672991
Grampo Árvore Pinheirinho do Forro da Porta (Mat Flexível)
• Gol (1996 até 2008) • Parati (1996 até 2008) • Santana (1984 até 2006) • Saveiro (1996 até 2008) • Voyage (1996 até 2008)
Grampo do Forro da Porta Dianteira da Cabine (Pinheirinho)
• Worker (1981 até 2000)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VOLVO
Código Original: 6886490
Grampo do Painel Interno do Forro da Porta Dianteira (Porta Pequena e Janelão)
• N10 (1984 até 1990) • N12 (1983 até 1989) • NL10 (1987 até 1999) • NL12 (1990 até 1999)
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
IVECO
Código Original: 5755291
Grampo do Forro da Porta
• Daily (1998 até 2005)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MERCEDES
Código Original: A0009911598 (s/ espuma)
Grampo Pinheirinho do Acabamento Central do Forro da Porta Dianteira
• Actros (2012 até 2020) • Actros Megaspace (2012 até 2020)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VOLKSWAGEN
Código Original: 3098672991
Grampo Árvore Pinheirinho do Forro da Porta (Mat Flexível)
• Gol (1996 até 2008) • Parati (1996 até 2008) • Santana (1984 até 2006) • Saveiro (1996 até 2008) • Voyage (1996 até 2008)
Grampo do Forro da Porta Dianteira da Cabine (Pinheirinho)
• Worker (1981 até 2000)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VOLVO
Código Original: 6886490
Grampo do Painel Interno do Forro da Porta Dianteira (Porta Pequena e Janelão)
• N10 (1984 até 1990) • N12 (1983 até 1989) • NL10 (1987 até 1999) • NL12 (1990 até 1999)
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 1500623 |
Garantia | 3 Meses |
Montadoras | VW, Mercedes- Benz, Man, Iveco |
Material | Plástico |
Composição | Embalagem com 10 Peças |
Características | Grampo do Forro das Portas - Moderno |
Tonalidade | Branco |
Aplicação | VW |
Código de barras | 7898932071334 |
Ficha Técnica | Download |