| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
VOLKSWAGEN
Código Original: ZBA837199B / 191837199
Grampo da Haste da Fechadura Interna das Portas (Ø 2,9 x 10,2 mm)
• Fox (2004 até 2010) • Gol G2 (1994 até 2002) • Gol G3 (2000 até 2006) • Gol G4 (2006 até 2014) • Parati G2 (1996 até 2001) • Parati G3 (2002 até 2007) • Parati G4 (2008 até 2013) • Santana (1984 até 2006) • Saveiro G2 (1997 até 1999) • Saveiro G3 (2000 até 2004) • Saveiro G4 (2005 até 2012)
Grampo da Haste da Fechadura Interna do Porta-Malas (Ø 2,9 x 10,2 mm)
• Golf (2000 até 2014) • Passat (1998 até 2005) • Passat Variant (1998 até 2005) • Polo Hatch (2003 até 2015) • Polo Sedan (2003 até 2015) • Touareg (2004 até 2010)
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
VOLKSWAGEN
Código Original: ZBA837199B / 191837199
Grampo da Haste da Fechadura Interna das Portas (Ø 2,9 x 10,2 mm)
• Fox (2004 até 2010) • Gol G2 (1994 até 2002) • Gol G3 (2000 até 2006) • Gol G4 (2006 até 2014) • Parati G2 (1996 até 2001) • Parati G3 (2002 até 2007) • Parati G4 (2008 até 2013) • Santana (1984 até 2006) • Saveiro G2 (1997 até 1999) • Saveiro G3 (2000 até 2004) • Saveiro G4 (2005 até 2012)
Grampo da Haste da Fechadura Interna do Porta-Malas (Ø 2,9 x 10,2 mm)
• Golf (2000 até 2014) • Passat (1998 até 2005) • Passat Variant (1998 até 2005) • Polo Hatch (2003 até 2015) • Polo Sedan (2003 até 2015) • Touareg (2004 até 2010)
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 1500071 |
| Garantia | 3 Meses |
| Aplicações | VW |
| Montadoras | VW |
| Materiais | Plástico |
| Características | Grampo da Haste da Maçaneta |
| Tonalidade | Branco |
| Composições | Embalagem com 10 Peças |
| Código de barras | 7899822003640 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |