| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Grampos automotivos para fixação durante o reparo na funilaria entre eles: grampos de porta, para barro, manoplas de regulagem de banco e muito mais.
Características:
- Podem ser produzidos em Nylon, Polietileno e Aço. Vide tabela técnica;
- Excelente resistência e fácil aplicação.
Aplicação:
VOLKSWAGEN
Código Original: 373837199
Grampo da Haste da Fechadura Interna das Portas (Ø 2,9 x 12,2 mm)
• Fox (2004 até 2014) • Gol G2 (1994 até 2002) • Gol G3 (2000 até 2006) • Gol G4 (2006 até 2014) • Parati G2 (1996 até 2001) • Parati G3 (2002 até 2007) • Parati G4 (2008 até 2013) • Saveiro G2 (1997 até 1999) • Saveiro G3 (2000 até 2004) • Saveiro G4 (2005 até 2012)
Grampos automotivos para fixação durante o reparo na funilaria entre eles: grampos de porta, para barro, manoplas de regulagem de banco e muito mais.
Características:
- Podem ser produzidos em Nylon, Polietileno e Aço. Vide tabela técnica;
- Excelente resistência e fácil aplicação.
Aplicação:
VOLKSWAGEN
Código Original: 373837199
Grampo da Haste da Fechadura Interna das Portas (Ø 2,9 x 12,2 mm)
• Fox (2004 até 2014) • Gol G2 (1994 até 2002) • Gol G3 (2000 até 2006) • Gol G4 (2006 até 2014) • Parati G2 (1996 até 2001) • Parati G3 (2002 até 2007) • Parati G4 (2008 até 2013) • Saveiro G2 (1997 até 1999) • Saveiro G3 (2000 até 2004) • Saveiro G4 (2005 até 2012)
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 1500370 |
| Garantia | 3 Meses |
| Aplicações | VW |
| Montadoras | VW |
| Materiais | Plástico |
| Características | Grampo da Haste da Fechadura |
| Composições | Embalagem com 10 Peças |
| Tonalidade | Preto |
| Código de barras | 7899822003657 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |