Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
CHEVROLET
Código Original: 09114743 / 09184331 / 93385829
Grampo da Moldura do Para-lama Dianteiro
• Corsa Novo Hatch (2002 até 2012) • Corsa Novo Sedan (2002 até 2012) • Montana (2003 até 2010)
Grampo da Moldura do Para-lama Traseiro
• Corsa Novo Hatch (2002 até 2012) • Corsa Novo Sedan (2002 até 2012) • Montana (2003 até 2010)
Grampo do Aplique Suporte de Placa da Tampa Traseira do Porta-malas
• Montana (2011 até 2020)
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
CHEVROLET
Código Original: 09114743 / 09184331 / 93385829
Grampo da Moldura do Para-lama Dianteiro
• Corsa Novo Hatch (2002 até 2012) • Corsa Novo Sedan (2002 até 2012) • Montana (2003 até 2010)
Grampo da Moldura do Para-lama Traseiro
• Corsa Novo Hatch (2002 até 2012) • Corsa Novo Sedan (2002 até 2012) • Montana (2003 até 2010)
Grampo do Aplique Suporte de Placa da Tampa Traseira do Porta-malas
• Montana (2011 até 2020)
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 4500596 |
Garantia | 3 Meses |
Montadoras | GM |
Material | Plástico |
Composição | Embalagem com 10 Peças |
Características | Retentor da Moldura |
Tonalidade | Preto |
Aplicação | GM |
Código de barras | 7898932071785 |
Ficha Técnica | Download |