Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
TOYOTA
Código Original: 7549535010 (c/ Bor) / 7539635020 (S/ Bor)
Grampo da Moldura do Para-lama Dianteiro - Azul Pequeno
• Hilux (2005 até 2015) • SW4 (2011 até 2015)
Grampo da Moldura Externa da Tampa do Porta-Malas - Azul Pequeno
• Rav4 (2005 até 2012)
Grampo da Moldura Lateral da Porta Dianteira - Azul Pequeno
• Prado (2002 até 2009)
Grampo da Moldura Lateral da Porta Traseira - Azul Pequeno
• Etios Cross (2013 até 2018) • Prado (2002 até 2009)
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
TOYOTA
Código Original: 7549535010 (c/ Bor) / 7539635020 (S/ Bor)
Grampo da Moldura do Para-lama Dianteiro - Azul Pequeno
• Hilux (2005 até 2015) • SW4 (2011 até 2015)
Grampo da Moldura Externa da Tampa do Porta-Malas - Azul Pequeno
• Rav4 (2005 até 2012)
Grampo da Moldura Lateral da Porta Dianteira - Azul Pequeno
• Prado (2002 até 2009)
Grampo da Moldura Lateral da Porta Traseira - Azul Pequeno
• Etios Cross (2013 até 2018) • Prado (2002 até 2009)
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0500900016 |
Garantia | 3 Meses |
Montadoras | Toyota |
Material | Plástico |
Composição | Embalagem com 10 Peças |
Características | Grampo do Para-barro - Azul Pequeno |
Tonalidade | Azul |
Aplicação | Toyota |
Código de barras | 7898932072805 |
Ficha Técnica | Download |