Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
TOYOTA
Código Original: 9090467036
Grampo da Moldura do Para-lama Dianteiro - Azul Grande
• Hilux (2005 até 2011)
Grampo da Moldura do Para-lama Traseiro - Azul Grande
• HIlux (2012 até 2015) • SW4 (2011 até 2015)
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
TOYOTA
Código Original: 9090467036
Grampo da Moldura do Para-lama Dianteiro - Azul Grande
• Hilux (2005 até 2011)
Grampo da Moldura do Para-lama Traseiro - Azul Grande
• HIlux (2012 até 2015) • SW4 (2011 até 2015)
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0500900010 |
Garantia | 3 Meses |
Montadoras | Toyota |
Material | Plástico |
Tonalidade | Azul |
Aplicação | Toyota |
Características | Grampo do Para-barro - Azul Grande |
Composição | Embalagem com 10 Peças |
Código de barras | 7898932072782 |
Ficha Técnica | Download |