| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Grampos automotivos para fixação durante o reparo na funilaria entre eles: grampos de porta, para barro, manoplas de regulagem de banco e muito mais.
Características:
- Podem ser produzidos em Nylon, Polietileno e Aço. Vide tabela técnica;
- Excelente resistência e fácil aplicação.
Aplicação:
HYUNDAI
Código Original: 8775835000
Grampo das Molduras Externas - Amarelo
• Accent (1999 até 2020) • Santa Fé (2007 até 2019) • Tucson (2004 até 2019)
Grampos automotivos para fixação durante o reparo na funilaria entre eles: grampos de porta, para barro, manoplas de regulagem de banco e muito mais.
Características:
- Podem ser produzidos em Nylon, Polietileno e Aço. Vide tabela técnica;
- Excelente resistência e fácil aplicação.
Aplicação:
HYUNDAI
Código Original: 8775835000
Grampo das Molduras Externas - Amarelo
• Accent (1999 até 2020) • Santa Fé (2007 até 2019) • Tucson (2004 até 2019)
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0500900020 |
| Garantia | 3 Meses |
| Aplicações | Hyundai |
| Montadoras | Hyundai |
| Materiais | Plástico |
| Tonalidade | Amarelo com anel preto |
| Características | Grampo dos Frisos de Vedação |
| Composições | Embalagem com 10 Peças |
| Código de barras | 7898932072669 |
| Ficha Técnica | Download |