Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
FORD
Código Original: W700671S300 / 6448410
Grampo da Manta do Capô
• Courier (1997 até 2012) • Ecosport (2003 até 2020) • Escort (1992 até 2001) • Fiesta Rocam Hatch (2002 até 2014) • Fiesta Rocam Sedan (2002 até 2014) • Focus (1998 até 2005) • Ka (1997 até 2013) • Ka Novo Hatch (2014 até 2021) • Ka Novo Sedan (2014 até 2021) • Mondeo (2000 até 2007) • New Fiesta Hatch (2013 até 2020) • New Fiesta Sedan (2013 até 2017) • Ranger (1998 até 2012) • Transit (2008 até 2013)
Grampo de Revestimento do Porta-malas
• Courier (1997 até 2012) • Ecosport (2003 até 2020) • Escort (1992 até 2001) • Fiesta Rocam Hatch (2002 até 2014) • Fiesta Rocam Sedan (2002 até 2014) • Focus (1998 até 2005) • Ka (1997 até 2013) • Ka Novo Hatch (2014 até 2021) • Ka Novo Sedan (2014 até 2021) • Mondeo (2000 até 2007) • New Fiesta Hatch (2013 até 2020) • New Fiesta Sedan (2013 até 2017) • Ranger (1998 até 2012)
Grampo do Painel de Acabamento Interno da Porta Deslizante Lateral
• Transit (2008 até 2013)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VOLKSWAGEN
Código Original: 5Z0867299A
Grampo do painel de Proteção do radiador
• Fox (2004 até 2019) • Gol (2003 até 2019) • Parati G2 (1996 até 2001) • Parati G3 (2002 até 2007) • Parati G4 (2008 até 2012) • Saveiro (2003 até 2019) • SpaceFox (2011 até 2019) • Voyage (2009 até 2019)
Grampo do Porta-malas - Forração Interna
• Fox (2004 até 2019) • Gol (2003 até 2019) • Parati G2 (1996 até 2001) • Parati G3 (2002 até 2007) • Parati G4 (2008 até 2012) • Saveiro (2003 até 2019) • SpaceFox (2011 até 2019) • Suran (2011 até 2019) • Voyage (2009 até 2019)
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
FORD
Código Original: W700671S300 / 6448410
Grampo da Manta do Capô
• Courier (1997 até 2012) • Ecosport (2003 até 2020) • Escort (1992 até 2001) • Fiesta Rocam Hatch (2002 até 2014) • Fiesta Rocam Sedan (2002 até 2014) • Focus (1998 até 2005) • Ka (1997 até 2013) • Ka Novo Hatch (2014 até 2021) • Ka Novo Sedan (2014 até 2021) • Mondeo (2000 até 2007) • New Fiesta Hatch (2013 até 2020) • New Fiesta Sedan (2013 até 2017) • Ranger (1998 até 2012) • Transit (2008 até 2013)
Grampo de Revestimento do Porta-malas
• Courier (1997 até 2012) • Ecosport (2003 até 2020) • Escort (1992 até 2001) • Fiesta Rocam Hatch (2002 até 2014) • Fiesta Rocam Sedan (2002 até 2014) • Focus (1998 até 2005) • Ka (1997 até 2013) • Ka Novo Hatch (2014 até 2021) • Ka Novo Sedan (2014 até 2021) • Mondeo (2000 até 2007) • New Fiesta Hatch (2013 até 2020) • New Fiesta Sedan (2013 até 2017) • Ranger (1998 até 2012)
Grampo do Painel de Acabamento Interno da Porta Deslizante Lateral
• Transit (2008 até 2013)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VOLKSWAGEN
Código Original: 5Z0867299A
Grampo do painel de Proteção do radiador
• Fox (2004 até 2019) • Gol (2003 até 2019) • Parati G2 (1996 até 2001) • Parati G3 (2002 até 2007) • Parati G4 (2008 até 2012) • Saveiro (2003 até 2019) • SpaceFox (2011 até 2019) • Voyage (2009 até 2019)
Grampo do Porta-malas - Forração Interna
• Fox (2004 até 2019) • Gol (2003 até 2019) • Parati G2 (1996 até 2001) • Parati G3 (2002 até 2007) • Parati G4 (2008 até 2012) • Saveiro (2003 até 2019) • SpaceFox (2011 até 2019) • Suran (2011 até 2019) • Voyage (2009 até 2019)
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 1500967 |
Garantia | 3 Meses |
Montadoras | VW |
Material | Plástico |
Características | Revestimento Porta Mala |
Tonalidade | Preto |
Aplicação | VW |
Composição | Embalagem com 10 Peças |
Código de barras | 7899822002285 |
Ficha Técnica | Download |