| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
PORSCHE
Código Original: 95555524500
Grampo do Painel Lateral Interno
• Cayenne (2003 até 2010)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VOLKSWAGEN
Código Original: 5X0867299 / 2R2867299
Grampo do Forro da Porta
• Fox (2004 até 2010) • Gol G2 (1994 até 2002) • Gol G3 (2000 até 2006) • Gol G4 (2006 até 2014) • Parati G2 (1996 até 2001) • Parati G3 (2002 até 2007) • Parati G4 (2008 até 2013)• Saveiro G2 (1997 até 1999) • Saveiro G3 (2000 até 2004) • Saveiro G4 (2005 até 2012) • SpaceFox (2006 até 2010) • Suran (2006 até 2010)
Grampo do Forro da Porta Dianteira da Cabine Preto c/ Anel de Espuma
• Constellation (2006 até 2020) • Delivery (2005 até 2016)
Grampo do Revestimento da Coluna 'A' Preto c/ Anel de Espuma
• Delivery Novo (2019 até 2021)
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
PORSCHE
Código Original: 95555524500
Grampo do Painel Lateral Interno
• Cayenne (2003 até 2010)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VOLKSWAGEN
Código Original: 5X0867299 / 2R2867299
Grampo do Forro da Porta
• Fox (2004 até 2010) • Gol G2 (1994 até 2002) • Gol G3 (2000 até 2006) • Gol G4 (2006 até 2014) • Parati G2 (1996 até 2001) • Parati G3 (2002 até 2007) • Parati G4 (2008 até 2013)• Saveiro G2 (1997 até 1999) • Saveiro G3 (2000 até 2004) • Saveiro G4 (2005 até 2012) • SpaceFox (2006 até 2010) • Suran (2006 até 2010)
Grampo do Forro da Porta Dianteira da Cabine Preto c/ Anel de Espuma
• Constellation (2006 até 2020) • Delivery (2005 até 2016)
Grampo do Revestimento da Coluna 'A' Preto c/ Anel de Espuma
• Delivery Novo (2019 até 2021)
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 1500146 |
| Garantia | 3 Meses |
| Aplicações | VW |
| Montadoras | VW e Ford |
| Materiais | Plástico |
| Características | Grampo do Revestimento da Porta |
| Composições | Embalagem com 10 Peças |
| Tonalidade | Preto |
| Código de barras | 7899822000175 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |