| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
CITROEN
Código Original: 7518N8 (Aplicável)
Grampo do Para-barro
• C3 (2002 até 2010) • C4 (2004 até 2010)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PEUGEOT
Código Original: 7518N8 (Aplicável)
Grampo do Para-barro
• 407 (2004 até 2011)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RENAULT
Código Original: 7703077225
Grampo do Para-barro
• Clio (1998 até 2006) • Kangoo (1998 até 2020) • Laguna (2001 até 2007) • Megane (2009 até 2015) • Master (2005 até 2015) • Master (2005 até 2015) • Trafic (2000 até 2002)
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
CITROEN
Código Original: 7518N8 (Aplicável)
Grampo do Para-barro
• C3 (2002 até 2010) • C4 (2004 até 2010)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PEUGEOT
Código Original: 7518N8 (Aplicável)
Grampo do Para-barro
• 407 (2004 até 2011)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RENAULT
Código Original: 7703077225
Grampo do Para-barro
• Clio (1998 até 2006) • Kangoo (1998 até 2020) • Laguna (2001 até 2007) • Megane (2009 até 2015) • Master (2005 até 2015) • Master (2005 até 2015) • Trafic (2000 até 2002)
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0501167008 |
| Garantia | 3 Meses |
| Aplicações | Renault |
| Montadoras | Renault, Peugeot, Citroën |
| Materiais | Plástico |
| Características | Botão do Vão de Roda |
| Composições | Embalagem com 10 Peças |
| Tonalidade | Cinza |
| Código de barras | 7898932072706 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |