| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
CHERY
Código Original: T113102064
Bucha do Para-barro
• Tiggo (2009 até 2019)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOYOTA
Código Original: 9046705114 / 9046705138 (Aplicável) / 9046705128 (Aplicável)
Bucha do Defletor de Proteção Inferior do Para-choque Dianteiro (Tipo 'S')
• Corolla (2002 até 2008) • Fielder (2002 até 2009)
Bucha do Para-barro Dianteiro(Tipo 'S')
• Corolla (2002 até 2008) • Etios Cross (2013 até 2020) • Etios Hatch (2012 até 2020) • Etios Sedan (2012 até 2020) • Fielder (2002 até 2009) • Rav4 (2000 até 2012)
Bucha do Para-choque dianteiro (Tipo 'S')
• Corolla (1997 até 2002) • Hilux (2006 até 2020) • Prado (2002 até 2009) • Rav4 (2006 até 2019)
Bucha do Para-choque traseiro (Tipo 'S')
• Rav4 (2005 até 2012)
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
CHERY
Código Original: T113102064
Bucha do Para-barro
• Tiggo (2009 até 2019)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOYOTA
Código Original: 9046705114 / 9046705138 (Aplicável) / 9046705128 (Aplicável)
Bucha do Defletor de Proteção Inferior do Para-choque Dianteiro (Tipo 'S')
• Corolla (2002 até 2008) • Fielder (2002 até 2009)
Bucha do Para-barro Dianteiro(Tipo 'S')
• Corolla (2002 até 2008) • Etios Cross (2013 até 2020) • Etios Hatch (2012 até 2020) • Etios Sedan (2012 até 2020) • Fielder (2002 até 2009) • Rav4 (2000 até 2012)
Bucha do Para-choque dianteiro (Tipo 'S')
• Corolla (1997 até 2002) • Hilux (2006 até 2020) • Prado (2002 até 2009) • Rav4 (2006 até 2019)
Bucha do Para-choque traseiro (Tipo 'S')
• Rav4 (2005 até 2012)
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0500900032 |
| Garantia | 3 Meses |
| Aplicações | Toyota |
| Montadoras | Toyota |
| Materiais | Plástico |
| Características | Bucha 'S' do Para-choque |
| Composições | Embalagem com 10 Peças |
| Tonalidade | Preto |
| Código de barras | 7899822000458 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |