| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
FIAT
Código Original: 189628960
Grampo do Forro do Teto - Preto
• Doblo (2002 até 2023) • Elba (1985 até 2004) • Fiorino (1985 até 2004) • Premio (1985 até 2004) • Tempra (1992 até 1999) • Uno (1985 até 2013)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IVECO
Código Original: 14592287
Grampo do Teto da Cabine Preto
• Daily (1998 até 2005)
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
FIAT
Código Original: 189628960
Grampo do Forro do Teto - Preto
• Doblo (2002 até 2023) • Elba (1985 até 2004) • Fiorino (1985 até 2004) • Premio (1985 até 2004) • Tempra (1992 até 1999) • Uno (1985 até 2013)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IVECO
Código Original: 14592287
Grampo do Teto da Cabine Preto
• Daily (1998 até 2005)
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0500900005 |
| Garantia | 3 Meses |
| Aplicações | Iveco |
| Montadoras | Iveco, Fiat |
| Materiais | Plástico |
| Tonalidade | Preto |
| Composições | Embalagem com 10 Peças |
| Características | Botão de Revestimento do Teto e Lateral da Cabine (Preto) |
| Código de barras | 7898932071679 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |