| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
FIAT
Código Original: 1300610670
Grampo do Forro do Teto - Cinza
• Ducato (1998 até 2016)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RENAULT
Código Original: 8200609205
Grampo do Teto - Cinza
• Kangoo (1998 até 2020) • Kwid (2018 até 2020) • Master (2005 até 2015)
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
FIAT
Código Original: 1300610670
Grampo do Forro do Teto - Cinza
• Ducato (1998 até 2016)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RENAULT
Código Original: 8200609205
Grampo do Teto - Cinza
• Kangoo (1998 até 2020) • Kwid (2018 até 2020) • Master (2005 até 2015)
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0500900019 |
| Garantia | 3 Meses |
| Aplicações | Renault |
| Montadoras | Renault |
| Materiais | Plástico |
| Características | Grampo do Teto - Cinza/ Grampo de Forração Interna - Cinza |
| Composições | Embalagem com 10 Peças |
| Tonalidade | Cinza |
| Código de barras | 7898932072201 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |