Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Grampos automotivos para fixação durante o reparo na funilaria entre eles: grampos de porta, para barro, manoplas de regulagem de banco e muito mais.
Características:
- Podem ser produzidos em Nylon, Polietileno e Aço. Vide tabela técnica;
- Excelente resistência e fácil aplicação.
Aplicação:
FIAT
Código Original: 46836020
Grampo do Descanso da Haste da Vareta do Capô
• Argo (2017 até 2023) • Cronos (2018 até 2023) • Grand Siena (2012 até 2023) • Idea (2011 até 2016) • Palio (1996 até 2017) • Palio Novo (2012 até 2017) • Palio Weekend (1996 até 2020) • Pulse (2021 até 2023) • Siena (1996 até 2017) • Strada (1996 até 2020)
Grampos automotivos para fixação durante o reparo na funilaria entre eles: grampos de porta, para barro, manoplas de regulagem de banco e muito mais.
Características:
- Podem ser produzidos em Nylon, Polietileno e Aço. Vide tabela técnica;
- Excelente resistência e fácil aplicação.
Aplicação:
FIAT
Código Original: 46836020
Grampo do Descanso da Haste da Vareta do Capô
• Argo (2017 até 2023) • Cronos (2018 até 2023) • Grand Siena (2012 até 2023) • Idea (2011 até 2016) • Palio (1996 até 2017) • Palio Novo (2012 até 2017) • Palio Weekend (1996 até 2020) • Pulse (2021 até 2023) • Siena (1996 até 2017) • Strada (1996 até 2020)
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0500900055 |
Garantia | 3 Meses |
Montadoras | Fiat |
Material | Plástico |
Tonalidade | Preto |
Aplicação | Fiat |
Composição | Embalagem com 10 Peças |
Características | Presilha de Descanso da Vareta do Capô |
Código de barras | 7898932071853 |
Ficha Técnica | Download |