| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Grampos automotivos para fixação durante o reparo na funilaria entre eles: grampos de porta, para barro, manoplas de regulagem de banco e muito mais.
Características:
- Podem ser produzidos em Nylon, Polietileno e Aço. Vide tabela técnica;
- Excelente resistência e fácil aplicação.
Aplicação:
VOLKSWAGEN
Código Original: 3258812132
Grampo Deslizante do Trilho do Banco (C/ Ressalto - Rídigo)
• Gol (1994 até 2020) • Parati (1995 até 2013) • Quantum (1995 até 2001) • Santana (1995 até 2006) • Saveiro (1982 até 2020) • Voyage (1995 até 2020)
Grampos automotivos para fixação durante o reparo na funilaria entre eles: grampos de porta, para barro, manoplas de regulagem de banco e muito mais.
Características:
- Podem ser produzidos em Nylon, Polietileno e Aço. Vide tabela técnica;
- Excelente resistência e fácil aplicação.
Aplicação:
VOLKSWAGEN
Código Original: 3258812132
Grampo Deslizante do Trilho do Banco (C/ Ressalto - Rídigo)
• Gol (1994 até 2020) • Parati (1995 até 2013) • Quantum (1995 até 2001) • Santana (1995 até 2006) • Saveiro (1982 até 2020) • Voyage (1995 até 2020)
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 1500169 |
| Garantia | 3 Meses |
| Aplicações | VW |
| Montadoras | VW |
| Materiais | Plástico |
| Características | Deslize do Banco sem Trava Linha - Ld |
| Composições | Embalagem com 10 Peças |
| Tonalidade | Branco |
| Código de barras | 7898932071501 |
| Ficha Técnica | Download |