Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
FIAT
Código Original: 82456515 (Aplicável)
Bucha da Coluna Interna "A"
• Tempra (1992 até 1999)
Bucha da Moldura Interna do Retrovisor
• Tempra (1992 até 1999)
Bucha do Forro da Porta Dianteira
• Brava (2000 até 2003) • Tempra (1992 até 1999) • Ducato (1998 até 2005)
Bucha do Forro da Porta Traseira
• Brava (2000 até 2003) • Tempra (1992 até 1999)
Bucha do Spoiler Lateral
• Tempra (1992 até 1999)
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
FIAT
Código Original: 82456515 (Aplicável)
Bucha da Coluna Interna "A"
• Tempra (1992 até 1999)
Bucha da Moldura Interna do Retrovisor
• Tempra (1992 até 1999)
Bucha do Forro da Porta Dianteira
• Brava (2000 até 2003) • Tempra (1992 até 1999) • Ducato (1998 até 2005)
Bucha do Forro da Porta Traseira
• Brava (2000 até 2003) • Tempra (1992 até 1999)
Bucha do Spoiler Lateral
• Tempra (1992 até 1999)
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 5500608 |
Garantia | 3 Meses |
Montadoras | Fiat |
Material | Plástico |
Aplicação | Fiat |
Características | Grampo de Revestimento Interno |
Composição | Embalagem com 10 Peças |
Tonalidade | Branco Gelo |
Código de barras | 7891799139308 |
Ficha Técnica | Download |