| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
FIAT
Código Original: 82491303
Grampo da Coluna Interna "B"
• Grand Siena (2012 até 2023) • Palio Novo (2012 até 2017) • Palio Weekend (2001 até 2020)
Grampo da Moldura do Para-lama Dianteiro
• Doblo (2002 até 2023) • Uno Novo (2011 até 2023)
Grampo da Moldura do Para-lama Traseiro
• Doblo (2002 até 2023) • Uno Novo (2011 até 2023)
Grampo das Revestimento Lateral do Porta-Malas
• Palio Weekend (2008 até 2020) • Uno Novo (2011 até 2023)
Grampo do Para-choque Traseiro
• Strada (1996 até 2020)
Grampo do Spoiler Lateral
• Palio (1996 até 2017) • Palio Weekend (1996 até 2020) • Siena (1996 até 2017) • Uno Novo (2011 até 2016)
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
FIAT
Código Original: 82491303
Grampo da Coluna Interna "B"
• Grand Siena (2012 até 2023) • Palio Novo (2012 até 2017) • Palio Weekend (2001 até 2020)
Grampo da Moldura do Para-lama Dianteiro
• Doblo (2002 até 2023) • Uno Novo (2011 até 2023)
Grampo da Moldura do Para-lama Traseiro
• Doblo (2002 até 2023) • Uno Novo (2011 até 2023)
Grampo das Revestimento Lateral do Porta-Malas
• Palio Weekend (2008 até 2020) • Uno Novo (2011 até 2023)
Grampo do Para-choque Traseiro
• Strada (1996 até 2020)
Grampo do Spoiler Lateral
• Palio (1996 até 2017) • Palio Weekend (1996 até 2020) • Siena (1996 até 2017) • Uno Novo (2011 até 2016)
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 5500614 |
| Garantia | 3 Meses |
| Aplicações | Fiat |
| Montadoras | Fiat |
| Materiais | Plástico |
| Composições | Embalagem com 10 Peças |
| Características | Grampo da Soleira e Spoiler |
| Tonalidade | Branco |
| Código de barras | 7899822000755 |
| Ficha Técnica | Download |