| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
CHEVROLET
Código Original: 93247789 / 06698938
Bucha do Puxador da Porta Dianteira
• Agile (2010 até 2014) • Ipanema (1993 até 1997) • Kadett (1993 até 1998) • Montana (2011 até 2020) • Monza Sedan (1990 até 1996)
Bucha do Puxador da Porta Traseira
• Agile (2010 até 2014) • Celta (2007 até 2016) • Ipanema (1993 até 1997) • Kadett (1993 até 1998) • Monza Sedan (1990 até 1996) • Prisma (2007 até 2012)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VOLKSWAGEN
Código Original: 803867199
Bucha do Descansa Braço da Porta (BRANCO)
• Gol (1985 até 1997) • Parati (1984 até 1995) • Saveiro (1985 até 1997) • Santana (1984 até 2006) • Voyage (1984 até 1995)
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
CHEVROLET
Código Original: 93247789 / 06698938
Bucha do Puxador da Porta Dianteira
• Agile (2010 até 2014) • Ipanema (1993 até 1997) • Kadett (1993 até 1998) • Montana (2011 até 2020) • Monza Sedan (1990 até 1996)
Bucha do Puxador da Porta Traseira
• Agile (2010 até 2014) • Celta (2007 até 2016) • Ipanema (1993 até 1997) • Kadett (1993 até 1998) • Monza Sedan (1990 até 1996) • Prisma (2007 até 2012)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VOLKSWAGEN
Código Original: 803867199
Bucha do Descansa Braço da Porta (BRANCO)
• Gol (1985 até 1997) • Parati (1984 até 1995) • Saveiro (1985 até 1997) • Santana (1984 até 2006) • Voyage (1984 até 1995)
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0500900004 |
| Garantia | 3 Meses |
| Aplicações | VW |
| Montadoras | VW |
| Materiais | Plástico |
| Composições | Embalagem com 10 Peças |
| Características | Bucha de Expansão do Descansa Braço |
| Tonalidade | Branco |
| Código de barras | 7898932071952 |
| Ficha Técnica | Download |