| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
FIAT
Código Original: 14591787/ 14591987
Grampo da Revestimento Lateral do Porta-malas - Corpo Maior - Cabeça Grande - Preto
• Argo (2017 até 2020) • Cronos (2018 até 2023) • Marea Weekend (1999 até 2007) • Mobi (2017 até 2023) • Punto (2008 até 2017) • Stilo (2003 até 2011) • Tempra SW (1992 até 1999) • Tipo (1993 até 1997) • Uno Novo ( 2011 até 2023)
Grampo da Sistema de Partida a Frio - Corpo Maior - Cabeça Grande - Preto
• Tempra (1992 até 1999)
Grampo do Carpete do Assoalho - Preto
• Argo (2017 até 2020) • Brava (2000 até 2003) • Cronos (2018 até 2023) • Elba (1985 até 2004) • Fiorino (1985 até 2013) • Fiorino Nova (2011 até 2023) • Grand Siena (2012 até 2023) • Marea (1999 até 2007) • Marea Weekend (1999 até 2007) • Mobi (2017 até 2023) • Palio (1996 até 2017) • Palio Novo (2012 até 2017) • Palio Weekend (2001 até 2020) • Premio (1985 até 2004) • Siena (2001 até 2017)• Strada Nova (2020 até 2023) • Tempra SW (1992 até 1999) • Uno (1985 até 2013) • Uno Novo ( 2011 até 2023)
Grampo do Carpete do Porta-malas - Preto
• Mobi (2017 até 2023) • Palio (1996 até 2017) • Palio Novo (2012 até 2017) • Palio Weekend (2001 até 2020) • Siena (1996 até 2002) •Tempra (1992 até 1999) • Tempra SW (1992 até 1999)
Grampo do Revestimento Traseiro da Cabine - Preto
• Toro (2016 até 2023)
Grampo dos Acabamentos do Motor - Preto
• Palio(2008 até 2012) • Palio Weekend (2008 até 2012) • Siena (2008 até 2012) • Strada (2008 até 2020)
Grampo da Coluna Interna B
• Fiorino (1985 até 2004) • Toro (2016 até 2023)
Grampo da Grelha da Churrasqueira
• Mobi (2017 até 2023) • Strada Nova (2020 até 2023) • Stilo (2003 até 2011)
Grampo da Proteção da Mangueira de Combustível
• Argo (2017 até 2023) • Cronos (2018 até 2023) • Pulse (2021 até 2023)
Grampo de Apoio do Banco Traseiro
• Brava (2000 até 2003) • Marea (1999 até 2007)
Grampo do Assoalho - Preto
• Argo (2017 até 2023) • Brava (2000 até 2003) • Cronos (2018 até 2023) • Elba (1985 até 2004) • Fiorino (1985 até 2013) • Fiorino Nova (2011 até 2023) • Grand Siena (2012 até 2023) • Marea (1999 até 2007) • Marea Weekend (1999 até 2007) • Mobi (2017 até 2023) • Palio (1996 até 2017) • Palio Novo (2012 até 2017) • Palio Weekend (2001 até 2020) • Prêmio (1985 até 2004) • Siena (1996 até 2017) • Strada Nova (2020 até 2023) • Tempra (1992 até 1999) • Tempra SW (1992 até 1999) • Tipo (1993 até 1997) • Uno (1985 até 2013) • Uno Mille (1985 até 2013) • Uno Novo (2011 até 2023)
Grampo do Forro do Teto
• Tipo (1993 até 1997) • Uno (1985 até 2004)
Grampo do Molduras Internas do Porta-malas - Preto
• Argo (2017 até 2023) • Cronos (2018 até 2023) • Marea Weekend (1999 até 2007) •Mobi (2017 até 2023) • Stilo (2003 até 2011) • Tempra (1992 até 1999) • Tempra SW (1992 até 1999) • Uno Novo (2016 até 2023)
Grampo do Revestimento Interno do Porta-malas
• Mobi (2017 até 2023) • Punto (2008 até 2017) • Uno (1985 até 2013) • Uno Mille (1985 até 2004)
Grampo do Suporte da Bateria
• Fiorino Nova (2011 até 2023)
Grampo dos Cabos da Bateria
• Idea (2006 até 2010)
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
FIAT
Código Original: 14591787/ 14591987
Grampo da Revestimento Lateral do Porta-malas - Corpo Maior - Cabeça Grande - Preto
• Argo (2017 até 2020) • Cronos (2018 até 2023) • Marea Weekend (1999 até 2007) • Mobi (2017 até 2023) • Punto (2008 até 2017) • Stilo (2003 até 2011) • Tempra SW (1992 até 1999) • Tipo (1993 até 1997) • Uno Novo ( 2011 até 2023)
Grampo da Sistema de Partida a Frio - Corpo Maior - Cabeça Grande - Preto
• Tempra (1992 até 1999)
Grampo do Carpete do Assoalho - Preto
• Argo (2017 até 2020) • Brava (2000 até 2003) • Cronos (2018 até 2023) • Elba (1985 até 2004) • Fiorino (1985 até 2013) • Fiorino Nova (2011 até 2023) • Grand Siena (2012 até 2023) • Marea (1999 até 2007) • Marea Weekend (1999 até 2007) • Mobi (2017 até 2023) • Palio (1996 até 2017) • Palio Novo (2012 até 2017) • Palio Weekend (2001 até 2020) • Premio (1985 até 2004) • Siena (2001 até 2017)• Strada Nova (2020 até 2023) • Tempra SW (1992 até 1999) • Uno (1985 até 2013) • Uno Novo ( 2011 até 2023)
Grampo do Carpete do Porta-malas - Preto
• Mobi (2017 até 2023) • Palio (1996 até 2017) • Palio Novo (2012 até 2017) • Palio Weekend (2001 até 2020) • Siena (1996 até 2002) •Tempra (1992 até 1999) • Tempra SW (1992 até 1999)
Grampo do Revestimento Traseiro da Cabine - Preto
• Toro (2016 até 2023)
Grampo dos Acabamentos do Motor - Preto
• Palio(2008 até 2012) • Palio Weekend (2008 até 2012) • Siena (2008 até 2012) • Strada (2008 até 2020)
Grampo da Coluna Interna B
• Fiorino (1985 até 2004) • Toro (2016 até 2023)
Grampo da Grelha da Churrasqueira
• Mobi (2017 até 2023) • Strada Nova (2020 até 2023) • Stilo (2003 até 2011)
Grampo da Proteção da Mangueira de Combustível
• Argo (2017 até 2023) • Cronos (2018 até 2023) • Pulse (2021 até 2023)
Grampo de Apoio do Banco Traseiro
• Brava (2000 até 2003) • Marea (1999 até 2007)
Grampo do Assoalho - Preto
• Argo (2017 até 2023) • Brava (2000 até 2003) • Cronos (2018 até 2023) • Elba (1985 até 2004) • Fiorino (1985 até 2013) • Fiorino Nova (2011 até 2023) • Grand Siena (2012 até 2023) • Marea (1999 até 2007) • Marea Weekend (1999 até 2007) • Mobi (2017 até 2023) • Palio (1996 até 2017) • Palio Novo (2012 até 2017) • Palio Weekend (2001 até 2020) • Prêmio (1985 até 2004) • Siena (1996 até 2017) • Strada Nova (2020 até 2023) • Tempra (1992 até 1999) • Tempra SW (1992 até 1999) • Tipo (1993 até 1997) • Uno (1985 até 2013) • Uno Mille (1985 até 2013) • Uno Novo (2011 até 2023)
Grampo do Forro do Teto
• Tipo (1993 até 1997) • Uno (1985 até 2004)
Grampo do Molduras Internas do Porta-malas - Preto
• Argo (2017 até 2023) • Cronos (2018 até 2023) • Marea Weekend (1999 até 2007) •Mobi (2017 até 2023) • Stilo (2003 até 2011) • Tempra (1992 até 1999) • Tempra SW (1992 até 1999) • Uno Novo (2016 até 2023)
Grampo do Revestimento Interno do Porta-malas
• Mobi (2017 até 2023) • Punto (2008 até 2017) • Uno (1985 até 2013) • Uno Mille (1985 até 2004)
Grampo do Suporte da Bateria
• Fiorino Nova (2011 até 2023)
Grampo dos Cabos da Bateria
• Idea (2006 até 2010)
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0500900014 |
| Garantia | 3 Meses |
| Aplicações | Fiat |
| Montadoras | Fiat |
| Materiais | Plástico |
| Tonalidade | Preto |
| Características | Botão de Forração |
| Composições | Embalagem com 10 Peças |
| Código de barras | 7898932072607 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |