| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
FIAT
Código Original: 7677865
Grampo da Borracha da Porta Dianteira E Traseira
• Bravo (2011 até 2016)
Grampo da Borracha do Capô
• Ducato (2006 até 2017) • Linea (2009 até 2016) • Palio (2001 até 2017) •Palio Weekend (2001 até 2008) • Siena (2001 até 2013) • Strada (2001 até 2013)
Grampo da Manta Antivibração do Forro da Porta Dianteira
• Argo (2017 até 2023) • Brava (2000 até 2003) • Cronos (2018 até 20222) • Doblo (2002 até 2023) • Fiorino (2011 até 2023) • Grand Siena (2012 até 2023) • Idea (2006 até 2016) • Linea (2009 até 2019) • Marea (1999 até 2007) • Marea Weekend (1999 até 2007) • Mobi (2017 até 2020) • Palio (1996 até 2002) • Palio (2004 até 2017) • Palio Novo (2012 até 2017) • Palio Weekend (2004 até 2020) • Pulse (2022) • Punto (2008 até 2017) • Siena (2004 até 2017) • Stilo (2002 até 2011) • Strada (1996 até 2002) • Strada (2004 até 2020 ) • Strada Nova (2020 até 2023) • Tempra SW (1992 até 1999) • Tipo (1993 até 1997) • Uno Novo (2011 até 2023)
Grampo da Manta Antivibração do Forro da Porta Traseira
• Argo (2017 até 2023) • Brava (2000 até 2003) • Cronos (2018 até 20222) • Grand Siena (2012 até 2023) • Idea (2006 até 2016) • Linea (2009 até 2019) • Marea (1999 até 2007) • Marea Weekend (1999 até 2007) • Mobi (2017 até 2020) • Palio (1996 até 2002) • Palio (2004 até 2017) • Palio Novo (2012 até 2017) • Palio Weekend (2004 até 2020) • Pulse (2022) • Punto (2008 até 2017) • Siena (2004 até 2017) • Stilo (2002 até 2011) • Strada (1996 até 2002) • Strada (2004 até 2020 ) • Strada Nova (2020 até 2023) • Tempra SW (1992 até 1999) • Tipo (1993 até 1997) • Uno Novo (2011 até 2023)
Grampo do Acabamento do Banco Dianteiro
• Brava (2000 até 2003) • Marea (1999 até 2007) • Marea Weekend (1999 até 2007)
Grampo do Acabamento do Banco Traseiro
• Stilo (2003 até 2011)
Grampo do Para-choque Traseiro
• Palio (2008 até 2012)
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
FIAT
Código Original: 7677865
Grampo da Borracha da Porta Dianteira E Traseira
• Bravo (2011 até 2016)
Grampo da Borracha do Capô
• Ducato (2006 até 2017) • Linea (2009 até 2016) • Palio (2001 até 2017) •Palio Weekend (2001 até 2008) • Siena (2001 até 2013) • Strada (2001 até 2013)
Grampo da Manta Antivibração do Forro da Porta Dianteira
• Argo (2017 até 2023) • Brava (2000 até 2003) • Cronos (2018 até 20222) • Doblo (2002 até 2023) • Fiorino (2011 até 2023) • Grand Siena (2012 até 2023) • Idea (2006 até 2016) • Linea (2009 até 2019) • Marea (1999 até 2007) • Marea Weekend (1999 até 2007) • Mobi (2017 até 2020) • Palio (1996 até 2002) • Palio (2004 até 2017) • Palio Novo (2012 até 2017) • Palio Weekend (2004 até 2020) • Pulse (2022) • Punto (2008 até 2017) • Siena (2004 até 2017) • Stilo (2002 até 2011) • Strada (1996 até 2002) • Strada (2004 até 2020 ) • Strada Nova (2020 até 2023) • Tempra SW (1992 até 1999) • Tipo (1993 até 1997) • Uno Novo (2011 até 2023)
Grampo da Manta Antivibração do Forro da Porta Traseira
• Argo (2017 até 2023) • Brava (2000 até 2003) • Cronos (2018 até 20222) • Grand Siena (2012 até 2023) • Idea (2006 até 2016) • Linea (2009 até 2019) • Marea (1999 até 2007) • Marea Weekend (1999 até 2007) • Mobi (2017 até 2020) • Palio (1996 até 2002) • Palio (2004 até 2017) • Palio Novo (2012 até 2017) • Palio Weekend (2004 até 2020) • Pulse (2022) • Punto (2008 até 2017) • Siena (2004 até 2017) • Stilo (2002 até 2011) • Strada (1996 até 2002) • Strada (2004 até 2020 ) • Strada Nova (2020 até 2023) • Tempra SW (1992 até 1999) • Tipo (1993 até 1997) • Uno Novo (2011 até 2023)
Grampo do Acabamento do Banco Dianteiro
• Brava (2000 até 2003) • Marea (1999 até 2007) • Marea Weekend (1999 até 2007)
Grampo do Acabamento do Banco Traseiro
• Stilo (2003 até 2011)
Grampo do Para-choque Traseiro
• Palio (2008 até 2012)
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0500900022 |
| Garantia | 3 Meses |
| Aplicações | Fiat |
| Montadoras | Fiat |
| Materiais | Plástico |
| Tonalidade | Preto |
| Características | Botão Antirruído do Capô e Guarnições |
| Composições | Embalagem com 10 Peças |
| Código de barras | 7898932071693 |
| Ficha Técnica | Download |