| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Produto destinado a filtrar o ar vindo de fora do veículo e que circula em seu interior através do sistema de ventilação e ar condicionado.
Características:
- Fabricado com meio filtrante composto por 100% de fibras de poliéster, e microestrutura capaz de reter os contaminantes e impurezas presentes no fluxo de ar.
Aplicações:
- Veículos leves e utilitários.
Modo de Usar:
- Consultar a tabela de localização no interior do veículo;
- O local de instalação pode variar conforme a marca e modelo do veículo. Para maiores informações, consultar uma concessionária autorizada ou o fabricante do veículo. Condições de armazenamento e prazo de validade ;
- Manter em local seco e arejado;
- Prazo de validade indeterminado. Troca do filtro ;
- Recomenda-se a troca do filtro a cada 10.000 Km ou seis meses, o que ocorrer primeiro;
- Se o veículo trafegar em locais com muita poluição ou poeira, recomenda-se a troca do filtro de cabine com maior frequência.
Principais Vantagens:
- Retém até 99,5% de partículas contaminantes e microrganismos;
- Evita doenças respiratórias;
- Melhora a qualidade do ar no interior do veículo;
- Maior eficiência do ar condicionado.
Produto destinado a filtrar o ar vindo de fora do veículo e que circula em seu interior através do sistema de ventilação e ar condicionado.
Características:
- Fabricado com meio filtrante composto por 100% de fibras de poliéster, e microestrutura capaz de reter os contaminantes e impurezas presentes no fluxo de ar.
Aplicações:
- Veículos leves e utilitários.
Modo de Usar:
- Consultar a tabela de localização no interior do veículo;
- O local de instalação pode variar conforme a marca e modelo do veículo. Para maiores informações, consultar uma concessionária autorizada ou o fabricante do veículo. Condições de armazenamento e prazo de validade ;
- Manter em local seco e arejado;
- Prazo de validade indeterminado. Troca do filtro ;
- Recomenda-se a troca do filtro a cada 10.000 Km ou seis meses, o que ocorrer primeiro;
- Se o veículo trafegar em locais com muita poluição ou poeira, recomenda-se a troca do filtro de cabine com maior frequência.
Principais Vantagens:
- Retém até 99,5% de partículas contaminantes e microrganismos;
- Evita doenças respiratórias;
- Melhora a qualidade do ar no interior do veículo;
- Maior eficiência do ar condicionado.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0764210021 |
| Garantia | 3 Meses |
| Aplicações | Ford Ranger (12>) |
| Posição | H |
| Código de barras | 4066443002984 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |