Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2608 | *Pedido mínimo de R$ 1500. FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2608 | *Pedido mínimo de R$ 1500 FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2608 | *Pedido mínimo de R$ 1500
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 5208000001 Copiado!

    Kit de Fusíveis Médio com 120 Peças - Wurth - 5208000001 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Dispositivos para proteção do circuito elétrico contra sobrecargas e curtos-circuitos.

    Características:

    - Tipo Lâmina;
    - Modelo Médio;
    - Fabricado em zinco com policarbonato

    Aplicações:

    - Caixa de fusíveis de proteção do sistema elétrico automotivo.

    Principais Vantagens:

    - Principais fusíveis no kit;
    - Praticidade;
    - Organização.
    Marca Wurth
    Código do Produto 5208000001
    Garantia 3 Meses
    Produtos Associados Caneta de teste de polaridade; Fita isolante; Terminal elétrico; Wurth Led
    Embalagem 120 Peças
    Composições 20 Fusível lâmina 5A, 20 Fusível lâmina 10A, 20 Fusível lâmina 15A, 20 Fusível lâmina 20A, 20 Fusível lâmina 25A, 20 e Fusível lâmina 30A
    Código de barras 4053479662046
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade