| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Sapata para elevador automotivo.
Características:
- Produto confeccionado em borracha natural com reforço interno de 10 camadas em nylon de alta resistência e durabilidade.
Aplicações:
- Elevador automotivo.
Principais Vantagens:
- Reforçada em nylon (trama interna);
- Elevada durabilidade.
Sapata para elevador automotivo.
Características:
- Produto confeccionado em borracha natural com reforço interno de 10 camadas em nylon de alta resistência e durabilidade.
Aplicações:
- Elevador automotivo.
Principais Vantagens:
- Reforçada em nylon (trama interna);
- Elevada durabilidade.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0715102 |
| Garantia | 3 Meses |
| Aplicações | Universal |
| Medidas | 115mm (interna) e 136mm (externa) |
| Materiais | Borracha e Nylon |
| Produtos Associados | Graxa; Rost Off; HHS |
| Composições | 02 unidades |
| Código de barras | 7891799323936 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |