FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2609 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0853520008 Copiado!

    Tampa para Medidor Sistema de Arrefecimento Macho/ Fêmea Gm 1 Par - Wurth - 0853520008 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Equipamento para teste do sistema de arrefecimento e teste da tampa do reservatório de expansão. Auxilia na identificação de possíveis vazamentos em mangueiras, abraçadeiras, selos, bem como a vedação da tampa do sistema.

    Características:

    - 01 Bomba em alumínio anodizado, com manômetro de 30 psi (2,0 bar);
    - Manômetro com capa protetora de borracha.

    Aplicações:

    - Veículos álcool, gasolina e flex.

    Principais Vantagens:

    - Equipamento portátil e prático;
    - Permite fazer 03 tipos de teste (radiador comum, selado e tampa do reservatório);
    - Ampla cobertura de marcas e modelos.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0853520008
    Garantia 3 Meses
    Aplicações Cobalt/ Sonic/ Spin/ Cruze/ Novo Prisma
    Ano 2013 em diante
    Adaptador Macho e fêmea
    Composições 1 Par
    Montadora Gm
    Código de barras 4046777647600
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade