<
Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500. FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500 FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 071455 200 Copiado!

    Kit Sangrador de Freio à Vácuo - Wurth - 071455 200 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Equipamento para sangria do sistema de freio, transmissão e embreagem hidráulica.

    Características:

    - Reservatório de 2,0L para receber o fluído contaminado;
    - Reservatório auxiliar para armazenar o fluído novo;
    - Mangueira de silicone de 1,85mt;
    - Mangueira de silicone 92cm;
    - Conjunto de conectores para adaptar no parafuso sangrador.

    Composição:

    01 Sangrador à vácuo.
    01 Reservatório para o fluído novo.
    01 Mangueira de silicone 1,85mt.
    02 Mangueira de silicone 92cm.
    01 Conjunto de conectores para o parafuso sangrador.

    Aplicações:

    - Veículos leves: sangria de freios convencionais e ABS;
    - Veículos pesados: sangria da embreagem hidráulica;
    - Motos: sangria de freio.

    Principais Vantagens:

    - Trabalho rápido e limpo executado por 1 só pessoa;
    - Não danifica os componentes internos do cilindro mestre, pinças e cilindro de roda;
    - Conjunto de adaptadores universal para o parafuso sangrador;
    - Pode ser usado em veículos com sistema de freio ABS;
    - Pode ser utilizado na sangria do sistema de transmissão e embreagem hidráulica.

    Informações Adicionais:

    - A sequência recomendada para sangria do fluído de freio nas rodas é primeiro a roda traseira direita, depois a roda traseira esquerda, em seguida a roda dianteira direita e por último a roda dianteira esquerda;
    - Veículos que possuam válvula equalizadora traseira, o processo de sangria deve ocorrer sempre com o veículo sobre uma superfície plana, onde o veículo esteja apoiado sobre a sua própria suspensão.
    Marca Wurth
    Código do Produto 071455 200
    Garantia 3 Meses
    Pressão de Trabalho 4,9-11,9/ 70-170 (bar/ psi)
    Vácuo 84,7 (kPa)
    Entrada de Ar 1/ 4"
    Capacidade do Reservatório 2,0L
    Composições Kit com 6 Peças
    Consumo de Ar Médio 2,8 (l/ s)
    Código de barras 4050641876973
    Ficha Técnica Download
    Manual Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade