| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Abraçadeira tipo orelha especialmente projetada para aplicações onde é requerida resistência a cargas mecânicas elevadas.
Características:
- Produzida em Inox 304/ A2, com acabamento polido;
- Resistente a pressão e altas temperaturas.
Aplicações:
- Sistema de fixação para tubos e mangueiras em sistemas hidráulicos (óleo/ água/ ar) submetidos a altas pressões;
- Indústria automobilística: combustível, sistema de arrefecimento e sistema de refrigeração.
Principais Vantagens:
- Circularidade perfeita;
- Anticorrosivo;
- Constante distribuição de forças;
- Instalação simples e rápida;
- Garante perfeita vedação;
- Fechamento eficiente.
Abraçadeira tipo orelha especialmente projetada para aplicações onde é requerida resistência a cargas mecânicas elevadas.
Características:
- Produzida em Inox 304/ A2, com acabamento polido;
- Resistente a pressão e altas temperaturas.
Aplicações:
- Sistema de fixação para tubos e mangueiras em sistemas hidráulicos (óleo/ água/ ar) submetidos a altas pressões;
- Indústria automobilística: combustível, sistema de arrefecimento e sistema de refrigeração.
Principais Vantagens:
- Circularidade perfeita;
- Anticorrosivo;
- Constante distribuição de forças;
- Instalação simples e rápida;
- Garante perfeita vedação;
- Fechamento eficiente.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 054194119 |
| Garantia | 3 Meses |
| Materiais | Inox |
| Acabamento | Polido |
| Diâmetro de Abertura | 9,4 x 11,9mm |
| Embalagem | 10 Unidades |
| Espessura da Fita | 0,5mm |
| Largura da Fita | 7mm |
| Composições | Embalagem com 10 Unidades |
| Código de barras | 7891799459567 |
| Ficha Técnica | Download |