| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Características
Produzida em Aço Carbono, com tratamento superficial zincado branco.
Principais Vantagens:
- Disponível em Aço Carbono;
- Aplicação para Homocinética.
Produzida em Aço Carbono, com tratamento superficial zincado branco.
Principais Vantagens:
- Disponível em Aço Carbono;
- Aplicação para Homocinética.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 554190 1 |
| Garantia | 3 Meses |
| Aplicações | Lado Câmbio - Tipo 1.6/ Palio/ Uno a partir 1995 |
| Produtos Associados | Chaves Manuais; Graxa grafitada; Coifa |
| Diâmetro | 90mm |
| Largura da Fita | 0,7mm |
| Composições | Embalagem com 10 Unidades |
| Código de barras | 7891799192310 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |