| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Ideal para coleta e armazenamento de óleo lubrificante usado.
Características:
- Fabricado em aço com acabamento em pintura eletroestática;
- Pescoço fixo, sem regulagem de altura;
- Capacidade do reservatório: 25 Litros;
- Torneira para esgotamento do reservatório;
- 06 furos na tampa do reservatório para encaixe de funis.
Principais Vantagens:
- Torneira para escoamento do reservatório;
- Tampa do reservatório com furos para encaixe de funis;
- Capacidade do reservatório: 25 Litros.
Ideal para coleta e armazenamento de óleo lubrificante usado.
Características:
- Fabricado em aço com acabamento em pintura eletroestática;
- Pescoço fixo, sem regulagem de altura;
- Capacidade do reservatório: 25 Litros;
- Torneira para esgotamento do reservatório;
- 06 furos na tampa do reservatório para encaixe de funis.
Principais Vantagens:
- Torneira para escoamento do reservatório;
- Tampa do reservatório com furos para encaixe de funis;
- Capacidade do reservatório: 25 Litros.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 3691514 |
| Garantia | 3 Meses |
| Acabamento | Pintura Eletrostática |
| Materiais | Aço |
| Produtos Associados | Chave múltipla saca bujão de óleo; Bujão de cárter; Chave saca filtro; Funil |
| Capacidade | 25L (reservatório) |
| Dimensões | 670mm (altura) x 360 mm (largura) |
| Código de barras | 7891799341152 |
| Ficha Técnica | Download |