| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Ideal para coleta e armazenamento de óleo lubrificante usado.
Características:
- Fabricado em aço com acabamento em pintura eletroestática;
- Pescoço com regulagem de altura;
- Carrinho com rodinhas para deslocamento;
- Capacidade do reservatório: 50 Litros.
Principais Vantagens:
- Carrinho com rodinhas que facilita o deslocamento;
- Pescoço com regulagem de altura;
- Capacidade do reservatório: 50 Litros.
Ideal para coleta e armazenamento de óleo lubrificante usado.
Características:
- Fabricado em aço com acabamento em pintura eletroestática;
- Pescoço com regulagem de altura;
- Carrinho com rodinhas para deslocamento;
- Capacidade do reservatório: 50 Litros.
Principais Vantagens:
- Carrinho com rodinhas que facilita o deslocamento;
- Pescoço com regulagem de altura;
- Capacidade do reservatório: 50 Litros.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 3691516 |
| Garantia | 3 Meses |
| Produtos Associados | Chave múltipla saca bujão de óleo; Bujão de cárter; Chave saca filtro; Funil |
| Acabamento | Pintura Eletrostática |
| Materiais | Aço |
| Capacidade | 50L (reservatório) |
| Dimensões | 1800mm (altura) x 360 mm (largura) |
| Código de barras | 7891799045173 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |