| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Desenvolvido para colocar líquidos em locais de passagem estreita, principalmente utilizado para colocação de óleo no motor.
Características:
- Fabricado em chapa de aço.
Principais Vantagens:
- Aço resistente à corrosão;
- Leve
Desenvolvido para colocar líquidos em locais de passagem estreita, principalmente utilizado para colocação de óleo no motor.
Características:
- Fabricado em chapa de aço.
Principais Vantagens:
- Aço resistente à corrosão;
- Leve
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 3691540 |
| Garantia | 3 Meses |
| Produtos Associados | Luvas; Ferramentas manuais; Bujão de cárter; Chave múltipla - Saca bujão óleo |
| Materiais | Chapa de Aço |
| Diâmetro | 155mm |
| Código de barras | 7891799341190 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |