| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto Solução ideal para a recuperação de cárter em alumínio com rosca espanada (desgastada).
Características:
- Fabricado em aço;
- Rosca especial cônica;
- Acabamento zincado;
- Sextavado.
Aplicações:
- Veículos automotivos e motocicletas.
Certificação:
- Produto patenteado.
Modo de usar:
- Retirar a arruela que acompanha o bujão e rosquear manualmente no cárter;
- com o auxílio de uma ferramenta manual, rosquear vagarosamente com o movimento “vai e vem” como se estivesse usando um macho para abertura de roscas. Este movimento irá “refazer a rosca” espanada (desgastada);
- Após ser totalmente rosqueado, retirar o bujão cônico, colocar a arruela e rosquear novamente até a total vedação;
- Certificar-se que não há vazamentos. A responsabilidade é do instalador;
- Na próxima troca de óleo, trocar somente a arruela.
Importante:
- Certificar-se do diâmetro do bujão original;
- Observar a marca e modelo do veículo, para identificar a medida correta;
- As marcas abaixo são uma referência.
Principais Vantagens:
- Não é necessário o uso de ferramentas especiais;
- Não é necessário desmontar o cárter;
- Rapidez e praticidade;
- Acompanha arruela de vedação;
- 03 medidas de bujão atende a maioria dos veículos/ motos;
- Estoque reduzido.
Características:
- Fabricado em aço;
- Rosca especial cônica;
- Acabamento zincado;
- Sextavado.
Aplicações:
- Veículos automotivos e motocicletas.
Certificação:
- Produto patenteado.
Modo de usar:
- Retirar a arruela que acompanha o bujão e rosquear manualmente no cárter;
- com o auxílio de uma ferramenta manual, rosquear vagarosamente com o movimento “vai e vem” como se estivesse usando um macho para abertura de roscas. Este movimento irá “refazer a rosca” espanada (desgastada);
- Após ser totalmente rosqueado, retirar o bujão cônico, colocar a arruela e rosquear novamente até a total vedação;
- Certificar-se que não há vazamentos. A responsabilidade é do instalador;
- Na próxima troca de óleo, trocar somente a arruela.
Importante:
- Certificar-se do diâmetro do bujão original;
- Observar a marca e modelo do veículo, para identificar a medida correta;
- As marcas abaixo são uma referência.
Principais Vantagens:
- Não é necessário o uso de ferramentas especiais;
- Não é necessário desmontar o cárter;
- Rapidez e praticidade;
- Acompanha arruela de vedação;
- 03 medidas de bujão atende a maioria dos veículos/ motos;
- Estoque reduzido.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0243108014 |
| Garantia | 3 Meses |
| Rosca | Cônica |
| Acabamento | Zincado |
| Chaves | 19mm |
| Materiais | Aço |
| Produtos Associados | Flushing; Bujão de óleo convencional; Wurth Led Cob; EPI´s |
| Principais Montadoras | GM/ VW/ Ford/ Fiat/ Audi/ BMW/ Mercedes/ Motos |
| Medida | M14 |
| Código de barras | 4058794044584 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |