| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Elemento roscado para vedação onde se armazena o óleo do motor/ câmbio do veículo.
Características:
- Produzido em aço, onde a cabeça do bujão pode ser: Allen, Sextavada ou TX. Geralmente acompanhado por arruela de vedação ou anel oring.
Importante:
- Deve-se informar o código do bujão e respectivo acessório: arruela ou anel oring, conforme indicado na tabela de aplicações;
- Após a instalação do bujão, certificar-se que não há vazamentos. A responsabilidade é do instalador;
- Os modelos abaixo são uma referência.
Elemento roscado para vedação onde se armazena o óleo do motor/ câmbio do veículo.
Características:
- Produzido em aço, onde a cabeça do bujão pode ser: Allen, Sextavada ou TX. Geralmente acompanhado por arruela de vedação ou anel oring.
Importante:
- Deve-se informar o código do bujão e respectivo acessório: arruela ou anel oring, conforme indicado na tabela de aplicações;
- Após a instalação do bujão, certificar-se que não há vazamentos. A responsabilidade é do instalador;
- Os modelos abaixo são uma referência.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 624322 14 |
| Garantia | 3 Meses |
| Aplicações | Cárter |
| Medidas | M22 x 1,5 |
| Chaves | Sext. 19mm |
| Modelos | Motor Cummins B 5.9/ C 8.3 Superior |
| Composições | 5 Unidades |
| Código de barras | 7891799278397 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |