| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Ferramenta para bomba de graxa.
Características:
- Fabricado em aço carbono;
- Acabamento niquelado;
- Extensão rígida;
- Rosca fêmea 1/8”;
- Acompanha bico acoplador hidráulico (4 garras);
- Pressão de trabalho: até 8.000 psi.
Ferramenta para bomba de graxa.
Características:
- Fabricado em aço carbono;
- Acabamento niquelado;
- Extensão rígida;
- Rosca fêmea 1/8”;
- Acompanha bico acoplador hidráulico (4 garras);
- Pressão de trabalho: até 8.000 psi.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 3891016 |
| Garantia | 3 Meses |
| Pressão de Trabalho | 8000 psi |
| Rosca | Fêmea 1/8" |
| Acabamento | Niquelado |
| Materiais | Aço Carbono |
| Composições | Acompanha Bico Acoplador |
| Código de barras | 7891799046149 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |