| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Acessório utilizado na ponta do comando de graxa, ou extensão flexível da bomba de graxa ou propulsoras pneumáticas.
Características:
- Fabricada em aço carbono;
- 4 garras metálicas;
- Rosca fêmea 1/8”;
- Pressão de trabalho: até 7.000 psi.
Acessório utilizado na ponta do comando de graxa, ou extensão flexível da bomba de graxa ou propulsoras pneumáticas.
Características:
- Fabricada em aço carbono;
- 4 garras metálicas;
- Rosca fêmea 1/8”;
- Pressão de trabalho: até 7.000 psi.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 3891008 |
| Garantia | 3 Meses |
| Pressão de Trabalho | 7000 psi |
| Rosca | Fêmea 1/8" |
| Materiais | Aço Carbono |
| Garras | 4 |
| Código de barras | 7891799046057 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |