| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Bocal Rebites 3,2mm para Rebitadeira Wurth 0949240600.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0949240602 |
| Aplicações | Rebitadeira Wurth 0949240600 |
| Materiais | Aço |
| Medida | 3,2mm |
| Código de barras | 7891799427351 |
| Ficha Técnica | Download |