| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Bocal Rebites 4,8mm para Rebitadeira Wurth 0949240600.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0949240604 |
| Garantia | 3 Meses |
| Aplicações | Rebitadeira Wurth 0949240600 |
| Materiais | Aço |
| Medida | 4,8mm |
| Código de barras | 7891799427375 |
| Ficha Técnica | Download |