| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Indicado para operações de extração de polias, engrenagens, buchas e rolamentos.
Características:
- Corpo e garras fabricados em aço-liga forjado;
- Fuso roscado, fabricado em aço carbono temperado;
- Garras deslizantes;
- 03 garras articuladas e deslizantes que podem ser invertidas para extração de polias com apoio interno ou externo.
Modo de usar:
- A ferramenta deve estar sempre centralizada sobre o eixo da peça a ser retirada;
- Fixar bem a ferramenta para não escorregar. Cada garra deve estar bem fixa na peça;
- Com uma chave manual, girar o fuso para retirar a polia.
Garantia:
- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 3 meses, conforme CDC (Código de Defesa do Consumidor).
Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto:
- Esta ferramenta trabalha sempre sob pressão, portanto, evitar bater sobre ela (principalmente no fuso roscado), pois além de poder danificar, existe o risco de causar grave acidente;
- Não ultrapassar os limites de força operacional especificados;
- Nunca permanecer na direção da extração do saca polia, durante a utilização;
- Nunca utilizar com uma chave de impacto;
- Lubrificar periodicamente o fuso;
- Armazenar em locais livres de poeira e umidade;
- Utilizar óculos de segurança e luvas.
Principais Vantagens:
- Resistente à deformação mecânica e desgaste;
- Inversão das garras que facilita a extração de polias com apoio externo ou interno;
- Garras articuladas e deslizantes;
- Distribuição uniforme de carga nas 03 garras.
Indicado para operações de extração de polias, engrenagens, buchas e rolamentos.
Características:
- Corpo e garras fabricados em aço-liga forjado;
- Fuso roscado, fabricado em aço carbono temperado;
- Garras deslizantes;
- 03 garras articuladas e deslizantes que podem ser invertidas para extração de polias com apoio interno ou externo.
Modo de usar:
- A ferramenta deve estar sempre centralizada sobre o eixo da peça a ser retirada;
- Fixar bem a ferramenta para não escorregar. Cada garra deve estar bem fixa na peça;
- Com uma chave manual, girar o fuso para retirar a polia.
Garantia:
- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 3 meses, conforme CDC (Código de Defesa do Consumidor).
Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto:
- Esta ferramenta trabalha sempre sob pressão, portanto, evitar bater sobre ela (principalmente no fuso roscado), pois além de poder danificar, existe o risco de causar grave acidente;
- Não ultrapassar os limites de força operacional especificados;
- Nunca permanecer na direção da extração do saca polia, durante a utilização;
- Nunca utilizar com uma chave de impacto;
- Lubrificar periodicamente o fuso;
- Armazenar em locais livres de poeira e umidade;
- Utilizar óculos de segurança e luvas.
Principais Vantagens:
- Resistente à deformação mecânica e desgaste;
- Inversão das garras que facilita a extração de polias com apoio externo ou interno;
- Garras articuladas e deslizantes;
- Distribuição uniforme de carga nas 03 garras.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0714523090 |
| Garantia | 3 Meses |
| Eixo Roscado | M14 x 1,5 |
| Produtos Associados | Chave combinada POWERDRIVE; Óculos de segurança e luvas; Rost Off |
| Materiais | Aço Forjado |
| Comprimento Total | 140mm |
| Carga Máxima | 3T |
| Medida | 90mm |
| Ajuste | 90 - 140mm |
| Código de barras | 4024835926331 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |