Seller Image
Wurth | Cód. 5761671101 Copiado!

Grampo Marceneiro Parafuso 80 x 300mm - Wurth - 5761671101 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Indicado para fixação em atividades de colagem, montagem, soldagem entre outros.

Características:

- Estrutura em ferro fundido;
- Bases plásticas de proteção para não danificar a peça;
- Cabo em madeira;
- Pressão de aperto até 170Kg;
- Pintura eletrostática.

Garantia:

- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 3 meses, conforme CDC (Código de Defesa do Consumidor).
Marca Wurth
Código do Produto 5761671101
Garantia 3 Meses
Abertura Máxima 200mm
Profundida 80mm
Tamanho 80 x 200mm
Características Estrutura em Ferro Fundido Bases Plásticas
Pressão 170kg (aperto)
Código de barras 4056807166247
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade